72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
  • 精密圧着ペンチ(ダイス交換式) ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
    用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ 圧着機能付 フジ矢

    ペンチ 圧着機能付

    フジ矢(6件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    グリップの付け根に圧着機能を付けたペンチで、1.25~ 5.5mmまでの圧着端子を簡易圧着することができます。
    用途独自の特殊鋼を使用しているため、強靱で切断能力・耐久性に優れています。用途が広くプロフェッショナルから一般家庭までご使用いただけます。
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) エスコ

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    エスコ
    ¥5,580~税込¥6,138~
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。
    用途リングスリーブ用
  • アームスエージャー アームステンレススリーブ用 アーム[作業工具]

    アームスエージャー アームステンレススリーブ用

    アーム[作業工具]
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    アームステンレススリーブ用のハンドツールです。 電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。 圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
    再生紙使用マーク適合
  • エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1丁ほか
    当日出荷
    識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
    用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    まるで専用工具! 中型オープンバレル端子用の精密圧着ペンチ。_x000D_。芯線バレルと被覆バレルを個別に圧着するため、180種以上の端子を高精度に圧着できます。_x000D_。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。_x000D_。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。_x000D_。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
    用途中型のオープンバレル端子の圧着作業に_x000D_。ハーネスの試作やコネクターの補修に材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)グリップ:48全長(mm)160質量(g)115ダイス幅(mm)1.6・1.9・2.2・2.5・2.8(M型)ダイス厚(mm)2(M型)
  • 精密圧着ペンチ(ダイスセット) ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ(ダイスセット)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
    用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS本体寸法(mm)205×55×18本体質量(g)244(PAD-11S装着時)ケース寸法(mm)300×200×63全質量(g)910ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.08-16.0mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    ¥37,700税込¥41,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538KR-1
  • VVFペンチ ホーザン

    VVFペンチ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ。刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
    仕様エラストマーグリップ、カッター付トラスコ品番494-3066質量(g)245切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm硬度HRC(刃部)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-14.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JF
  • 1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,740税込¥6,314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JB
  • 圧着ペンチセット SIGNET(シグネット)

    圧着ペンチセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。
    用途電気工事等の作業に最適セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
  • 圧着電工ペンチ H&H

    圧着電工ペンチ

    H&H
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
    材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC質量(g)280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
  • 0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用) エスコ

    0.3-2.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子・スリーブ用)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JD
  • 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ
    ¥39,600税込¥43,560
    1丁(1個)
    翌日出荷
    バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
  • 圧着機能付ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着機能付ペンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    標準機能のペンチ。 J200PCは簡易圧着機能付き(1.25~2mm2)。
    用途電気工事、建築土木、機械の組立・修理作業に最適。つかむ、曲げる、切る、圧着(J200PCのみ)全長(mm)213質量(g)375刃長(mm)18.5圧着範囲(mm2)1.25~2.0頭部厚(mm)14.5切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線3.6切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • 1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    ¥5,420税込¥5,962
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JA
  • 8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    8.0-38mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JG
  • 圧着工具(裸端子) MARVEL R&D(ミノル工業)

    圧着工具(裸端子)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量で簡単圧着 裸圧着端子・スリーブ用。_x000D_。ミニスリム。_x000D_。軽量。_x000D_。端子仮押え。
    全長(mm)173質量(g)240適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
  • 0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    0.5-3.5mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    ¥5,980税込¥6,578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538JJ
  • 1.25-8.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-8.0mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    ¥6,370税込¥7,007
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538JE
  • WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用) ベストツール

    WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、オープンバレル圧着用)

    ベストツール
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm)トラスコ品番407-3957材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • 圧着ペンチ(差込端子用) エスコ

    圧着ペンチ(差込端子用)

    エスコ
    ¥5,340税込¥5,874
    1個
    翌日出荷
    差込型裸端子用(端子幅6.3mm)。
  • 圧着ペンチ イチネンTASCO

    圧着ペンチ

    イチネンTASCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    適用範囲…特小、小、中、大。全長…254mm。質量…430g
    全長(mm)254
  • 圧着ペンチ(旗形端子用) エスコ

    圧着ペンチ(旗形端子用)

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1丁
    翌日出荷
    用途裸圧着端子(FT形)専用。全長(mm)240圧着範囲(mm2)1.25・2
  • 圧着ペンチ(モジュラー端子用) エスコ

    圧着ペンチ(モジュラー端子用)

    エスコ
    ¥12,200~税込¥13,420~
    1丁
    翌日出荷
  • 圧着ペンチ(旗型端子用) エスコ

    圧着ペンチ(旗型端子用)

    エスコ
    ¥5,980税込¥6,578
    1丁
    当日出荷
    旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
    仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
  • 0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用) エスコ

    0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1丁
    翌日出荷
    端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
    仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子
  • 2本組 圧着ペンチセット エスコ

    2本組 圧着ペンチセット

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    JIS適応品。 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
    セット内容〈セット内容〉:2本組セット、EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))、EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用)) 、小物袋付(合皮製 340×120mm)リングスリーブ用:圧着範囲:特小(1.6×2)小・中・大、全長:242mm裸圧着端子用:圧着範囲:1.25・2・5.5mm2、全長:176mm
  • 1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    1.25-5.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    翌日出荷
    軽い力で確実な圧着作業が行えます
    全長(mm)195圧着範囲(mm2)1.25-5.5
  • 0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    0.5-2.5平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    ¥3,700税込¥4,070
    1個
    翌日出荷
    軽い力で確実な圧着作業が行えます
    全長(mm)195圧着範囲(mm2)0.5-2.5
  • 0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ

    0.5-6.0mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用)

    エスコ
    ¥22,500税込¥24,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538KH-15
  • 圧着ペンチセット エスコ

    圧着ペンチセット

    エスコ
    ¥19,400税込¥21,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538J-1
  • 圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ

    圧着ペンチ(モジュラー用)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    カッター付。
    用途電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着に仕様【対応ケーブル】4P(7.65mm)、6P(9.65mm)、8P(11.68mm)、UTP、STPエスコ品番EA538G-21全長(mm)197質量(g)340対応コネクタRJ10・RJ11・RJ12・RJ22・RJ45材質(ハンドル)プラスチック
  • 圧着ペンチ(モジュラー用) エスコ

    圧着ペンチ(モジュラー用)

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538CN
  • エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽量でスリムな構造です。VDEバージョンもあります。力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。DIN462281部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に使用できます。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。
    用途エンドスリーブ圧着用、DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に全長(mm)180
  • メリー 強力圧着ペンチ225mm 室本鉄工

    メリー 強力圧着ペンチ225mm

    室本鉄工
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番439-9358全長(mm)225質量(g)360
  • 圧着ペンチ(成形カバー付) 室本鉄工

    圧着ペンチ(成形カバー付)

    室本鉄工
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    人間工学上最も使い易いサイズ、切れ味、圧着性抜群。
    トラスコ品番104-1479質量(g)330寸法185mm使用範囲2.0Sg迄
  • 圧着ペンチ イワブチ

    圧着ペンチ

    イワブチ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    スパイラルハンガーを切断して使用する時に補修用の工具として使用します。受注生産品となります。納期は別途お問合せください。
  • 圧着ベンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ベンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1丁
    翌々日出荷
    1 つの工具だけで6mm2導体の切断、ストリッピング、圧着が可能です。優れた導電性を実現する改良された圧着形状です。IEC 60352準拠のトリガーロック(ポジティブロック、ロック解除可能)により、プロセスの安全性と一貫した高品質の圧着を実現しています。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。
    用途太陽光発電システムの設置、修理、メンテナンス用容量6mm2質量(g)488表面処理ヘッド:黒の磨きハンドルコンフォートハンドルサイズ(mm)W220×D63×H23仕上(本体)プライヤー:黒の磨き
圧着ペンチ