絞り込み
最大口開き(mm)
  • 150
  • 0~100(1)
  • 0~150(1)
  • 0~200(1)
  • 0~250(1)
  • 0~300(1)
  • 0~450(1)
  • 0~600(1)
  • 100(4)
  • 101(1)
  • 102(1)
  • 152(3)
  • 300(15)
  • 450(10)
  • 457(2)
  • 600(11)
  • 900(5)
  • 910(2)
  • 1000(1)
  • 1200(2)
全長(mm)
  • 285(1)
  • 332(1)
  • 347(1)
  • 350(3)
  • 360(1)
  • 370(1)
  • 425(1)
ブランド
  • ムラテックKDS(3)
  • IRWIN(2)
  • エスコ(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • trad(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
100(4)
150
152(3)
300(15)
450(10)
457(2)
600(11)
900(5)
910(2)
1200(2)
最大口開き(mm)をもっと見る
クイックバークランプ E-ValueクイックバークランプE-Value(72件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
怪力クイックバークランプ M SK11怪力クイックバークランプ MSK11(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
メタルバークランプ ムラテックKDSメタルバークランプムラテックKDS(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
片手での操作が可能なバークランプです。 クイックダイヤルで締付、拡張の変更が容易。 90mmの大型パットで対象物を傷めません。
用途木工などでの締付・拡張・仮止めに最大締付力(kg)350
クイックグリップHDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップHDワンハンドバークランプIRWIN(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)92締付力(kg)272
クイックグリップMDワンハンドバークランプ IRWINクイックグリップMDワンハンドバークランプIRWIN(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
種類バークランプアゴの深さ(mm)81締付力(kg)136
クイックバークランプ tradクイックバークランプtrad(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
ギアバークランプ TRUSCOギアバークランプTRUSCO
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から3日以内出荷
片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
バークランプ シンワ測定バークランプシンワ測定
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
メタルワークベンチ ムラテックKDSメタルワークベンチムラテックKDS(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
種類バークランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト締付け能力(kg)350幅(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
クイックレバークランプ150 ムラテックKDSクイックレバークランプ150ムラテックKDS
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます
クランプ幅(mm)150質量(g)588全長×幅W(mm)270×120締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
クイックバークランプ はくでんクイックバークランプはくでん
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
材質ABSクランプ幅(mm)70
0-150mm/85mm クイックバークランプ エスコ0-150mm/85mm クイックバークランプエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~340mm材質強化ナイロン、炭素鋼棒全長(mm)350クランプ範囲(mm)150締付け能力150f口深(mm)85アズワン品番64-7864-95
0-150mm/85mm クイックバークランプ エスコ0-150mm/85mm クイックバークランプエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
仕様スプレッダー能力:168~355mm材質アルミニウム、炭素鋼棒全長(mm)350クランプ範囲(mm)150締付け能力300f口深(mm)85アズワン品番64-7864-90
バークランプ