絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAHCO(バーコ)(7)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- E-Value(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- H&H(1)
- IRWIN(2)
- PONY(ポニー)(4)
- SK11(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- Three Axis(2)
- trad(1)
- TRUSCO(1)
- はくでん(1)
- シンワ測定(3)
- スタックスツールス(2)
- スーパーツール(6)
- ムラテックKDS(3)
- 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
「最大口開き(mm)」から絞り込む

クイックバークランプ
(89件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)鋼
クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
クイックバークランプ
SK11(19件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。用途長物の固定。材質(本体)ナイロン/グラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)150材質(ハンドル)TPR樹脂材質(パッド)TPR樹脂
怪力クイックバークランプ M
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
クイックバークランプ
BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
クイックリリースバークランプ
TAKAGI(高儀)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業用途締め付け、押し広げ作業に
クイックリリースホビークランプ
GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)¥779税込¥8571セット(2個)当日出荷手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!用途締め付け・押し広げに。寸法(mm)100種類バークランプ
クイックバークランプ
trad(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌日出荷締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付材質本体:ナイロン
クイックグリップバークランプ
IRWIN¥1,898税込¥2,0881個欠品中小物作成に最適なミニクランプ用途軽いクランプ力を必要とする家庭での工芸品制作や趣味工作等に適しています。アゴの深さ(mm)62クランプ幅(mm)150
バークランプ
シンワ測定¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷大型バークランプ用途握るだけ:小さい力でも強く固定できます。クランプを外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) / バー:機械構造用炭素鋼
ギアバークランプ
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼材質(本体)ナイロングラスファイバー種類バークランプ最大締付力(kg)1602018年トラスコ掲載ページ4 1797
クイックリリース ホビークランプ
TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。用途2way!締め付け・押し広げ作業に。寸法(mm)100種類バークランプ最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185
ラチェットバークランプ V溝加工
角利(角利産業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
バークランプ
シンワ測定¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
クイックレバークランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
バークランプ
シンワ測定¥899税込¥9891個翌日出荷木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ35材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)190開口幅(mm)100
JORGEN E-Z HOLD ミディアムEXバークランプ
PONY(ポニー)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から8日以内出荷ミディアム/スプレッダークランプ。深さ(mm)(ジョー深さ)86クランプ力(N)1330
クイックバークランプ
はくでん¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。材質ABSクランプ幅(mm)70
JORGEN E-Z HOLD ライト バークランプ
PONY(ポニー)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷ライトクランプ。深さ(mm)(ジョー深さ)64クランプ力(N)660
856 Bar Clamp Harper(バークランプ ハーパー)
スタックスツールス¥2,698税込¥2,9681本11日以内出荷表面を保護するための柔らかいクッションパッドが付いたバークランプです。 快適なグリップと操作性が持ち味です。パッドを入れ替えることで拡張クランプになります。 659 Garnett(別売)を取り付けることでコーナークランプにもなります。用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
JORGEN E-Z HOLD ホビー バークランプ
PONY(ポニー)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個翌日出荷ホビークラフトクランプ。深さ(mm)(ジョー深さ)38クランプ力(N)220
ガイドレールクランプ
BOSCH(ボッシュ)¥7,398税込¥8,1381箱(2個)4日以内出荷ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。用途ボッシュガイドレールシステムにトラスコ品番219-4727適合機種ガイドレールFSNセット内容クランプ2個入り質量(g)960











































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)