カテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(16)
- エスコ(84)
- TRUSCO(61)
- SK11(40)
- スーパーツール(36)
- PONY(ポニー)(34)
- ベッセイ(31)
- フジツール(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
- シンワ測定(13)
- スタックスツールス(12)
- H&H(10)
- ムラテックKDS(10)
- SHT(10)
- BAHCO(バーコ)(9)
- E-Value(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(8)
- Strong Tool(7)
- Three Axis(7)
- TAKAGI(高儀)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
クランプとは、加工対象物を一時的に固定するために用いる工具です。バイスまたは万力と呼ばれるような、作業台に固定して、加工対象を挟み固定するタイプのクランプや、洗濯ハサミのように挟み込むタイプのものなどがあります。加工物の材質や形状、保持する強さなどの目的に応じたクランプを選択しましょう。クランプの挟み部の形状や、挟むことができる寸法にも制限があるので注意してください。治具や工作機械などに組み込んで使用するトグル式クランプもあります。
商品豆知識

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
クランプ L型 標準
(237件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
クイックバークランプ
(88件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。用途DIY 木工など材質(本体)樹脂種類バークランプ材質(軸)鋼
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
ナイロン製ハンドクランプ
SK11(36件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
スプリングクランプ
BeHAUS(21件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
F型パワークランプ 深型
(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
シャコ万力(バーコ型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様パーカー仕上げ、鍛造品材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類シャコ万力
ハンディークランプ
(48件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維材質(本体)ナイロン+ガラス繊維種類スプリングクランプ高さH(mm)23
クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。材質(本体)樹脂種類バークランプ
ワイドハンドクランプ
E-Value(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷傷を付けにくいゴムパッド付のハンドクランプです。幅は80mmでワイドな固定ができます。最大口開きは40mmです。点ではなく洗浄に均一な力で固定できます。用途薄い木材・シートの固定、接着、袋の口止め。仕様ふところ深さ(mm):45全長(mm)110最大口開き(mm)40口幅(mm)80
クランプ L型 グリップハンドル
(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ハンドルタイプなので締め付け易く、グリップエンドの突起からスパナ等で強力な増し締めが可能です。 当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプ原材料本体:炭素鋼 グリップ:PP 当てキャップ:PVC
C型シャコ万力
(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。用途奥行を深く締め付ける際に材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
マイクロクランプ
EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。材質(本体)アルミ種類精密クランプ材質(止めネジ)スチールメッキ
コーナークランプ アルミ製
(77件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パネルなどの90°に固定する際に便利です。材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金全長(mm)208材質(本体)アルミ合金質量(g)約194種類アングルクランプ/コーナークランプ高さH(mm)105最大口開き(mm)75奥行D(mm)100
ファイバークランプ
KENOH(10件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
ハンディークランプ
IRWIN(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
ミニハンドクランプセット
E-Value(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット当日出荷ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
強力クランプ ラチェット式
(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。用途軽工業から重鉄工業まで。 石材業にも最適です。材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ
首長パワークランプ
バクマ工業(58件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
コーナークランプ シングルハンドルタイプ
(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。全長(mm)288材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)最大口開き(mm)68アゴの深さ(mm)35
ステンレスシャコ万力
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
















































![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)
![ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品] ロングノーズクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628566-260902-02.jpg)
![2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] 2方向スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628548-260902-02.jpg)