39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナークランプ アルミ製 モノタロウコーナークランプ アルミ製モノタロウ(77件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
コーナークランプ シングルハンドルタイプ モノタロウコーナークランプ シングルハンドルタイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。
用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。全長(mm)288材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)最大口開き(mm)68アゴの深さ(mm)35
コーナークランプ SUZUKID(スズキッド)コーナークランプSUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
コーナークランプミニ 2個入 BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
クランプ アングル用 モノタロウクランプ アングル用モノタロウ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90材質(本体)FCD450材質鋳鉄質量(kg)3.7締付力(kN)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
クイックコーナークランプ SK11クイックコーナークランプSK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25
コーナークランプ SK11コーナークランプSK11(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730
コーナークランプ シンワ測定コーナークランプシンワ測定
1,098税込1,208
1個(1個)
翌々日出荷
用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様ネジ固定式材質本体:アルミウルトラマリンブルー/シルバー質量(g)241口開き(mm)75口深(mm)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×195×29
コーナークランプ ミニ シンワ測定コーナークランプ ミニシンワ測定
3,498税込3,848
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。材料同士の角を直角に固定できます。内側から固定でき省スペースです。
材質(本体)ナイロン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ20入数(個)4開口幅(mm)20
コーナークランプ エスココーナークランプエスコ(2件のレビュー)
8,630税込9,493
1個
当日出荷
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75材質(本体)アルミ鋳物ベース寸法(mm)207×150×52(H)質量(g)1500エスコ品番EA526CA-1
溶接用アングル(90度) SHT溶接用アングル(90度)SHT
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
アングルクランプ TRUSCOアングルクランプTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄
コーナークランプ アルミ製 シンワ測定コーナークランプ アルミ製シンワ測定
1,898税込2,088
1個
当日出荷
木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。
材質(本体)ABS樹脂深さ(mm)開口深さ30開口幅(mm)95
角度切付コーナークランプ SK11角度切付コーナークランプSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。
用途木材の角度切り作業。仕様角度切付き材質アルミ合金締め付け幅(mm)締付:75
コーナークランプ アルミ製 シンワ測定コーナークランプ アルミ製シンワ測定
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
木工作業での材料の固定に。アルミ製のため、安定して使用できます。ハンドルでしっかり固定ができるので大きい材料や重いものに適しています。ボタンを押しながらハンドルをスライドさせると素早く材料を挟めます。
材質(本体)アルミ深さ(mm)開口深さ25材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂開口幅(mm)65
コーナークランプ ウルフクラフトコーナークランプウルフクラフト(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
コーナークランプはシェルフや小さめのカップボード等のフレームを90度の角度で簡単かつ敏速に板とフレームを固定することができます。 ねじや接着ボードの装着補助具を90度に固定できます。 コーナーとTジョイント用です。片手でできます。 穴あき・ネジ止め両方に対応、異なる厚さの板もOKです。幅は自動で調節されます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)22
オーティス ワンハンドクランプ スタックスツールスオーティス ワンハンドクランプスタックスツールス
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
女性やお子様でもガッチリつかむ(クランプする)ことが可能。
種類バークランプ
パイプ溶接用外面クランプ SHTパイプ溶接用外面クランプSHT
45,980税込50,578
1台
当日出荷
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。材質スチール
コーナークランプ Clover(クロバー)コーナークランプClover(クロバー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。木材の仮固定をサポートし、木材の組み立ての失敗を防ぎます。
用途90度の仮固定がすばやく簡単に。仮固定後の位置調整が簡単・素早くできる。木材を下から挟んでも使用できる(木材の下にワンバイ材19mm厚を置くと安定します)。材質本体:ポリアセタール、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)95×95×38質量(g)73対応寸法(mm)木材:厚さ6~20、幅15以上
ワンタッチコーナークランプ SK11ワンタッチコーナークランプSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木材の直角固定がワンタッチで超簡単です。 額縁や棚作りなど木工作業での直角の仮固定に最適です。 90度のコーナー部や中棚などのTジョイント部に使用できます。 従来のコーナークランプのようなネジ巻きの手間が無く、片手のワンアクションで直角を固定できます。 パッドの差込位置を変えることで2×材(38mm)使用も可能です。 パッドを左右にスライドさせることで、板厚の異なる場合も使用可能です。
用途木材の直角の仮固定。適合板厚(mm)10~22(1×材使用可能)・22~40(2×材使用可能)
立体アングルクランプ TRUSCO立体アングルクランプTRUSCO
75,980税込83,578
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60トラスコ品番366-9408質量(kg)11
強力型コーナークランプ エスコ強力型コーナークランプエスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85材質(本体)鋳鉄ベース寸法(mm)220×220×63(H)エスコ品番EA526CA-2
アングルクランプ(WSM型) ベッセイアングルクランプ(WSM型)ベッセイ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)鋳鉄
コーナークランプ エスココーナークランプエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
コーナークランプ BeHAUSコーナークランプBeHAUS
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
額縁、パネル等の枠組みなどの直角、90°固定に便利です。45°の切断に便利なガイド溝付です。
用途額縁、パネルなどの90°固定、接着作業に全長(mm)230材質(本体)アルミ本体質量(g)260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×27最大口開(mm)80
溶接用バイス SHT溶接用バイスSHT
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
コーナークランプ GREAT TOOLコーナークランプGREAT TOOL
779税込857
1個
翌々日出荷
用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様厚みの違う板の固定もできる可変式付属品柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き材質本体:ナイロン スプリング:スチールブラック/オレンジ最大板厚(mm)約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能口深(mm)約28対応板厚(mm)(ゴム製キャップ装着時)5~22
659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット) スタックスツールス659 Corner Clamp Accessories Garnett (コーナ-クランプアクセサリー ガーネット)スタックスツールス
1,498税込1,648
1組
11日以内出荷
856 Bar Clamp Harper(バ-クランプ ハ-パ-)専用のコーナーパッドです。バークランプを直角のコーナークランプに簡単に変換できます。直角の引き出しやその他のフレームなどに合わせて利用します。
用途材の固定に。クランプ範囲(mm)150~600深さ(mm)60クランプ力(N)700
730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー) スタックスツールス730 Easy Corner Clamp Kooper (イージーコーナークランプ クーパー)スタックスツールス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成などクランプ範囲(mm)2~6深さ(mm)40クランプ力(N)最大250
4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット) Milescraft4012 SquareClampKit (スクウェアクランプキット)Milescraft
8,998税込9,898
1セット
11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだし、フレームなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 専用の固定クランプ(2本)が標準装備。すぐにお使いいただけます。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でも固定可能。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 丈夫で軽く、扱いやすい。
寸法(mm)【クランピングスクウェア本体】203×203(8"×8")/【専用固定クランプ】49×230×57/【クランプサポートバー】25×133×30
4011  8" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft4011 8" ClampSquares (クランプスクウェア)Milescraft
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 直角コーナーの内側・外側 どちら側でもお使いいただけます。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 8インチモデル
寸法(cm)20×20×4質量(g)460
4010  4" ClampSquares (クランプスクウェア) Milescraft4010 4" ClampSquares (クランプスクウェア)Milescraft
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
ボックス、棚、ひきだしなどの直角コーナー作成・接着の固定に使用します。 直角コーナーの内側・外側どちら側でもお使いいただけます。 金属製でないので、ワークピース材を傷つけません。 4インチモデル
寸法(cm)10×10×4質量(g)220
253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ) スタックスツールス253 Lockwood - corner clamp (コーナークランプ)スタックスツールス
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
スプリング式なので固定が簡単。 世界初! 1バイ材、2バイ材で使用可能です。 スプリングにこだわり、高価なドイツ製を採用。絶妙な力加減を実現しました。 中板の固定にも使えます
寸法(mm)100×90×60質量(g)100
コーナークランプ(自動調整式) エスココーナークランプ(自動調整式)エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷
クランプ部分回転可能
仕様●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°アズワン品番65-2137-82
2ピースコーナークランプ H&H2ピースコーナークランプH&H(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製
最大口開き(mm)70
角度切付コーナークランプ H&H角度切付コーナークランプH&H
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製
最大口開き(mm)75
コーナークランプ H&HコーナークランプH&H
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 軽くて丈夫なアルミ合金製
最大口開き(mm)75
アングルクランプ TRUSCOアングルクランプTRUSCO
63,980税込70,378
1台
当日出荷
鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ材質(本体)ダクタイル鋳鉄寸法(mm)(直角固定)120(最大厚み差)100Tジョイント
110mm コーナークランプ(強力型) エスコ110mm コーナークランプ(強力型)エスコ
55,900税込61,490
1個
翌日出荷
種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)110材質(本体)鋳鉄ベース寸法(mm)260×260×87(H)エスコ品番EA526CA-2A

クランプ』には他にこんなカテゴリがあります

アングルクランプ/コーナークランプ