絞り込み
最大口開き(mm)
- 68
- 6(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 60(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(5)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 150(1)
- 305(1)
- 600(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
65(2)
68
70(2)
75(5)
95(1)
100(1)
110(1)
150(1)
305(1)
600(1)

コーナークランプ シングルハンドルタイプ
(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シングルハンドタイプですので作業効率が高かまります。 アルミ合金製なので軽量です。 厚みの異なったワークもハンドルが自在に動きますので固定する事が出来ます。用途DIY作業や木工作業での仮止めなどに。全長(mm)288材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ表面処理パウダーコーティング(粉体塗装)最大口開き(mm)68アゴの深さ(mm)35
クイックコーナークランプ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。材質アルミダイカスト製質量(g)870口幅(mm)68口の開き(mm)65口深(mm)25







![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)