絞り込み
最大口開き(mm)
  • 0~28(1)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(45)
  • フジツール(16)
  • スーパーツール(15)
  • TRUSCO(7)
  • SHT(5)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
  • ベッセイ(4)
  • KOTO(4)
  • Fairlane(4)
  • シンワ測定(3)
  • Strong Tool(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • ニューストロング販売(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
  • SK11(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
0~28(1)
30(1)
38(1)
50(2)
60(1)
100(2)
110(1)
150(1)
200(1)
300(1)
  • C型クランプ エスコ

    C型クランプ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    木工工作や接着作業などに最適です。
  • 二重クランプ・強力 (ステンレス製) エスコ

    二重クランプ・強力 (ステンレス製)

    エスコ
    4,850税込5,335
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。
    材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
  • トグルクランプ (アースホルダー) エスコ

    トグルクランプ (アースホルダー)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1丁
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
    付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
  • マルチクランプ(1/4”) エスコ

    マルチクランプ(1/4”)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    水平器付き。
    用途レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。材質アルミ合金、鉄、樹脂質量(g)210クランプ範囲(mm)16~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×130×64取付ねじ1/4”
  • ストラップクランプ エスコ

    ストラップクランプ

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
    仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg
  • クランプ エスコ

    クランプ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1セット(4個)
    翌日出荷
    模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに最適です。
    仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~10mm●口の深さ:10mm●重量:12g(1個あたり)●入数:4個
  • C型クランプ エスコ

    C型クランプ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    木工工作や接着作業などに最適です。
    仕様●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g
  • U型クランプ エスコ

    U型クランプ

    エスコ
    42,700税込46,970
    1個
    当日出荷
    スイベルヘッド付 19mm六角付 最大35°まで傾けることができます。 六角の為、スパナ等で回すことが可能です
    仕様●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):175●締付能力(kgf):2213●レールサイズ(mm):40×20●重量(g):7960●材質:鍛造スチール
  • [EA526CA-11・12用] 固定バイス エスコ

    [EA526CA-11・12用] 固定バイス

    エスコ(1件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    質量(g)約100口の開き(mm)60口深(mm)22
  • 熔接用バイスプライヤー エスコ

    熔接用バイスプライヤー

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    アングル材、チャンネル材、その他の障害物にクランプで固定します。下部レバーの調整ねじでジョーの角度を7°まで調節でき、テーパー状の物を挟み込むことができます。上部レバーの調整ネジで締付力を調整できます。クロムバナジウム合金製ジョーは、焼き入れ処理と亜鉛メッキが施されています。
    仕様【締付能力(kgf)】140材質あご:クロムバナジウム合金全長(mm)275質量(kg)約1.1材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)、口の開き(mm)110口深(mm)80
  • 100mmラチェット式クランプ エスコ

    100mmラチェット式クランプ

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)242レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)100口深(mm)88
  • 50mmラチェット式クランプ エスコ

    50mmラチェット式クランプ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)185レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)50口深(mm)66
  • 38mmラチェット式クランプ エスコ

    38mmラチェット式クランプ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 疲れにくいコンフォートハンドル
    材質樹脂(ガラス繊維入)全長(mm)125レバーの種類クイックリリースレバー最大開口(mm)38口深(mm)44
  • 0-300mm/140mm J型クランプ エスコ

    0-300mm/140mm J型クランプ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TY-3材質(本体)鍛造鉄種類J型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)140
  • 0-200mm/50mm クランプ(J型) エスコ

    0-200mm/50mm クランプ(J型)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526S-18全長(mm)279材質(本体)スチール種類J型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)51
  • 0-150mm/50mm クランプ(J型) エスコ

    0-150mm/50mm クランプ(J型)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526S-17全長(mm)228材質(本体)スチール種類J型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)51
  • 0-100mm/50mm クランプ(J型) エスコ

    0-100mm/50mm クランプ(J型)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526S-16全長(mm)178材質(本体)スチール種類J型クランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)51
  • パイプ熔接ホルダー エスコ

    パイプ熔接ホルダー

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA319E-30全長(mm)135材質(本体)スチール種類その他クランプ最大口開き(mm)8~30
その他クランプ