絞り込み
最大口開き(mm)
  • 0~76(2)
  • 0~200(3)
  • 0~800(2)
  • 25(5)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 50(10)
  • 54(3)
  • 60(4)
  • 63(3)
  • 71(2)
  • 75(7)
  • 100(10)
  • 110(3)
  • 150(7)
  • 200(7)
  • 250(4)
  • 300(7)
  • 400(3)
  • 600(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • TRUSCO(63)
  • RS PRO(53)
  • SK11(40)
  • スーパーツール(36)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ベッセイ(31)
  • フジツール(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
  • シンワ測定(13)
  • スタックスツールス(12)
  • H&H(11)
  • ムラテックKDS(11)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • TAKAGI(高儀)(9)
  • SHT(9)
  • E-Value(8)
  • IRWIN(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    60mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    370税込407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-3全長(mm)160材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58
  • コーナークランプ エスコ

    コーナークランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    8,630税込9,493
    1個
    当日出荷
    支点が動く為、異質な物もつかめます。
    エスコ品番EA526CA-1材質(本体)アルミ鋳物質量(g)1500種類アングルクランプ/コーナークランプ能力【クランプ】70mmベース寸法(mm)207×150×52(H)
  • 0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-4全長(mm)330材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70
  • 40mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    40mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-2全長(mm)120材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)42
  • 強力クランプ (プラスチック製) エスコ

    強力クランプ (プラスチック製)

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    平行につかめます。ボディに強力なバネが入っています。スイベルヘッド付、V字溝があります。
    材質【本体・クランプ部分】プラスチック
  • 100mm クランプ(プラスチック製) エスコ

    100mm クランプ(プラスチック製)

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526AC-4全長(mm)235材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)90
  • 25mm C型クランプ エスコ

    25mm C型クランプ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
    エスコ品番EA526WE-25材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力寸法L(mm)58寸法H(mm)46寸法L1(mm)61最大口開き(mm)25アゴの深さ(mm)25荷重(kg)225
  • シャコ万力 EA526SGシリーズ エスコ

    シャコ万力 EA526SGシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
  • 0- 50mm/ 33mm シャコ万力 エスコ

    0- 50mm/ 33mm シャコ万力

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)105×60質量(g)180口深(mm)33締付力(kN)5
  • 0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-2全長(mm)208材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)35
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    保護パッド付で、対象物を傷つけません。ジョーはポリプロピレン製保護パッド付き。
    材質(本体)スチール締付け能力408kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)60
  • C型クランプ エスコ

    C型クランプ

    エスコ
    495税込545
    1個
    翌日出荷
    木工工作や接着作業などに最適です。
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    軽量の為作業が行いやすいです。スイベルヘッド付き。
    用途軽作業用
  • [ロングリーチ]シャコ万力 エスコ

    [ロングリーチ]シャコ万力

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    翌日出荷
    深型タイプ。亜鉛メッキ仕上げの鍛造フレーム。スイベルヘッド付。
    用途軽作業用仕様【荷重(kgf)】408材質スチール質量(g)680口の開き(mm)0~76口深(mm)114
  • 0-200mm / 80mm L型クランプ エスコ

    0-200mm / 80mm L型クランプ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力250口深(mm)80
  • 300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製) エスコ

    300mm/100mm クランプ(超強力/スチール製)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)300質量(g)604最大開口(mm)110口深(mm)110
  • 100-400mm/175mm シャコ万力 エスコ

    100-400mm/175mm シャコ万力

    エスコ
    18,300税込20,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TV-16材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100~400アゴの深さ(mm)175
  • 0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ

    0-150mm/150mm シャコ万力(ロングリーチ)

    エスコ
    9,340税込10,274
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TS-6材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)150
  • 0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ) エスコ

    0-125mm/200mm シャコ万力(ロングリーチ)

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TN-5材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)125アゴの深さ(mm)200
  • 0-100mm/53mm シャコ万力 エスコ

    0-100mm/53mm シャコ万力

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526SM-4材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)53
  • 0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型) エスコ

    0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA526BD-3全長(mm)290材質(本体)ナイロン種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)53
  • 強力型コーナークランプ エスコ

    強力型コーナークランプ

    エスコ
    35,900税込39,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526CA-2材質(本体)鋳鉄種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)85ベース寸法(mm)220×220×63(H)
  • 56mm 重作業用 クランプ エスコ

    56mm 重作業用 クランプ

    エスコ
    18,100税込19,910
    1個
    翌日出荷
    重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
    エスコ品番EA526VA-56全長(mm)115材質(本体)鍛造鉄質量(g)900種類シャコ万力最大口開き(mm)48アゴの深さ(mm)40締付力(kg)3937スピンドル径5/8inchスピンドル径(Φmm)16
  • 50mm ロングリーチC型クランプ エスコ

    50mm ロングリーチC型クランプ

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
  • 38mm C型クランプ エスコ

    38mm C型クランプ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)38
  • 100mm C型クランプ エスコ

    100mm C型クランプ

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌々日出荷
    このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
    エスコ品番EA526WB-100材質(本体)鍛造鉄種類シャコ万力寸法L(mm)172寸法H(mm)115寸法L1(mm)164最大口開き(mm)100アゴの深さ(mm)70荷重(kg)680スピンドル径(Φmm)12.4
  • 二重クランプ・強力 (ステンレス製) エスコ

    二重クランプ・強力 (ステンレス製)

    エスコ
    4,850税込5,335
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。2重巻の強力タイプ。二重巻ステンレスクランプは振動に対して抵抗があります。EA463EE-4を使用して下さい。
    材質SUS201幅(mm)9.5厚さ(mm)0.64
  • トグルクランプ (アースホルダー) エスコ

    トグルクランプ (アースホルダー)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1丁
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
    付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm)材質スチール全長(mm)216質量(g)660口の開き(mm)0~28能力(kg)保持:318口深(mm)69
  • コーナークランプ エスコ

    コーナークランプ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌々日出荷
    亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
    材質アルミ合金寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H)質量(kg)1.1能力(mm)クランプ:65口深(mm)36取付穴径(mm)9.5
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
    材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキねじ径(mm)12寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    1,970税込2,167
    1個
    翌々日出荷
    延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
    材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27質量(g)80径(Φmm)受け部:9ねじ径(mm)6.3クランプ範囲(mm)0~25荷重(kg)290口深(mm)27
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
    材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50
  • クランプ (マックスフレックス) エスコ

    クランプ (マックスフレックス)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。
    材質スチール全長(mm)710質量(kg)約2.45最大開口(mm)600口深(mm)120締付け能力(kg)498
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング機能内蔵で、スムーズな締め付けが可能です。
    材質(本体)スチール締付け能力1224kgf口の開き(mm)0~250材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)125
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    4,680税込5,148
    1本
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。
    全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    スイベル式ヘッド。
    材質(本体)スチール締付け能力800kgf材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)120
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。
    材質(本体)スチール締付け能力612kgf口の開き(mm)0~800材質(ジョー)鋳鉄口深(mm)106
  • L型クランプ エスコ

    L型クランプ

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌々日出荷
    スイベルヘッド付き。熔接カスが付かない様に銅メッキしてあります。クランプパッドには、ギザは付いておりません。
    材質鍛造鉄質量(kg)0.9クランプ範囲(mm)0~200口深(mm)105レール(mm)19×9.5スピンドル径(Φmm)15.8締付け能力(kg)450
  • クランプ (超強力) エスコ

    クランプ (超強力)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個(1個)
    翌日出荷
    超強力クランプ。高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。
    材質スチール全長(mm)155質量(g)180深さ(mm)口:55最大開口(mm)50口の開き(mm)50
  • クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコ

    クイックバークランプ EA526AKシリーズ

    エスコ
    6,940税込7,634
    1個
    翌日出荷
    スプレッダーとしても使用できます。
    材質スチール全長(mm)1012能力(mm)クランプ/800 スプレッダー/300~985口深(mm)95

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

クランプ