絞り込み
最大口開き(mm)
- 88(2)
- 96(1)
- 102(1)
- 105(1)
- 136(1)
- 176(1)
- 216(1)
口幅(mm)
- 88(2)
- 102(1)
口深(mm)
- 27
- 4(4)
- 10(2)
- 12(2)
- 17(1)
- 20(3)
- 25(2)
- 32(1)
- 38(2)
- 42(1)
材質
- スチール(1)
ブランド
- ジェラルディ(2)
- TRUSCO(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
88(2)
96(1)
102(1)
105(1)
136(1)
176(1)
216(1)

コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27