絞り込み
最大口開き(mm)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 48.4(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 88(2)
  • 96(1)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 136(1)
  • 176(1)
  • 216(1)
口幅(mm)
  • 48.4(1)
  • 60(1)
  • 88(2)
  • 102(1)
主な用途
  • ホビー・クラフト(1)
口深(mm)
  • 27
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 35(12)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 51(11)
  • 56(3)
  • 59(3)
  • 75(6)
  • 80(5)
  • 82(5)
  • 100(3)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • ジェラルディ(2)
  • SUN UP(1)
  • 東洋アソシエイツ(1)
TRUSCO・ジェラルディ・SUN UP・東洋アソシエイツ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール盤バイス(軽量タイプ) TRUSCO

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスボール盤バイスです。
    タイプボール盤バイス
  • センタリングスイベルバイス 東洋アソシエイツ

    センタリングスイベルバイス

    東洋アソシエイツ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
    種類リードバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm TRUSCO

    アルミ合金バイス(簡易タイプ) 60mm

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    工作台に自由に取り付け・取り外しができます。
    用途彫金、ホビー、クラフト用トラスコ品番389-5564幅(mm)60全長(mm)122質量(kg)0.322高さ(mm)129材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途彫金・ホビー・クラフト作業口幅(mm)60クランプ開口(mm)(最大)33口深(mm)27締付力(kN)1.96
  • アンビルバイス 小 SUN UP

    アンビルバイス 小

    SUN UP
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。アンビル付なので対象物を叩く作業もできます。
    用途対象物の固定に。全長(mm)152質量(kg)1.1アンビル面(mm)45×75口開き(mm)40口深(mm)27取付厚(mm)42
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
  • コンパクトグリップバイス ジェラルディ

    コンパクトグリップバイス

    ジェラルディ
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
    用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス
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
バイス 【通販モノタロウ】