絞り込み
最大口開き(mm)
口幅(mm)
「最大口開き(mm)」から絞り込む

中型ボール盤用ベタバイス A型
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
クイックグリップバイス Q型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。材質(本体)鋳鉄(FC25)種類ボール盤バイス材質(口金)鋼材
T3クイックチェンジテーブル用ライザー
ジェラルディ¥269,800税込¥296,7801個75日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
T3用クイックチェンジテーブル
ジェラルディ¥289,800税込¥318,7801個75日以内出荷バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32
200mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥137,800税込¥151,5801個当日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス質量(kg)24材質(本体)鋳鉄奥行(mm)(口)50.8最大開口(mm)200口幅(mm)200
150mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥79,900税込¥87,8901個翌日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様口奥行:50.8mm質量(kg)14材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)150口幅(mm)150
100mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥43,200税込¥47,5201個4日以内出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様口奥行:34.9mm質量(kg)5材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)100口幅(mm)100
75mm ドリルプレスバイス(コンパクト型)
エスコ¥28,300税込¥31,1301個翌日出荷狭いスペースでの使用に適した、非常に頑丈でコンパクトなバイス仕様口奥行:28.5mm質量(kg)4材質(本体)鋳鉄最大開口(mm)75口幅(mm)75
コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
コンパクトGバイス T2X160mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6057適合機種GR650T2X160質量(kg)4.73材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-42
コンパクトGバイス T2X120mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6056適合機種GR650T2X120質量(kg)4.32材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-41
コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6055適合機種GR650T1X160質量(kg)3.9材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-39
クイックチェンジテーブル用ライザー
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6042セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)120質量(kg)2.6全幅(mm)80全高(mm)65クランプ範囲(mm)6~94最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口開き(mm)94口深(mm)4・12・20アズワン品番64-8540-25
コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31
コンパクトGバイス T1X120mm用ライザー
ジェラルディ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6054適合機種GR650T1X120質量(kg)3.17材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-38
コンパクトGバイス T2X240mm用ライザー
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6059適合機種GR650T2X240質量(kg)6.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)249アズワン品番64-8540-44
コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー
ジェラルディ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6053適合機種GR650T1X80質量(kg)1.75材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)178アズワン品番64-8540-40
5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。 スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)80全高(mm)65最大締付力(kN)12(推奨)口幅(mm)50口深(mm)4・12・20
クイックチェンジテーブル
ジェラルディ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45
コンパクトグリップバイス
ジェラルディ¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷極めてコンパクトで扱いが簡単です。 被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。 一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。 別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全幅(mm)90全高(mm)65最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口深(mm)4・10・27







![[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273615-251023-02.jpg)