絞り込み
最大口開き(mm)
「最大口開き(mm)」から絞り込む

中型ボール盤用ベタバイス A型
TRUSCO(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。種類ボール盤バイス材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
クイックグリップバイス Q型
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。種類ボール盤バイス材質(本体)鋳鉄(FC25)材質(口金)鋼材
T3クイックチェンジテーブル用ライザー
ジェラルディ¥269,800税込¥296,7801個75日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用トラスコ品番208-9284適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)210質量(kg)6.5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)176全高(mm)100
T3用クイックチェンジテーブル
ジェラルディ¥289,800税込¥318,7801個75日以内出荷バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。用途バイスの素早い脱着にトラスコ品番208-9352適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイスタイプ3全長(mm)190質量(kg)5.2全幅(mm)156全高(mm)32







![[回転台付]テーブルバイス(クランプ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70273615-251023-02.jpg)