8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークテーブルPegasus WORXワークテーブルPegasusWORX(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
用途各種作業や木挽き台として付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1質量(kg)13.5耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450テーブル寸法(mm)787×635最大クランプ幅(mm)457収納寸法(mm)635×127×889作業高さ(mm)台:813
ワークベンチ BOSCH(ボッシュ)ワークベンチBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台付属品クランプ×4材質アルミ竹寸法(mm)680×550質量(kg)11.6高さ(mm)840耐荷重(kg)200
シャコ万力用アダプタ スーパーツールシャコ万力用アダプタスーパーツール(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リングTRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCOシャコ万力(バーコ型)キャップ・リングTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
ワークセンター TRITONワークセンターTRITON(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
用途により木工アクセサリーを取り付けられる多目的木工ワークステーション コンパクトに折りたため、持ち運びや収納に便利 膝で押すだけで電源が切れる安全ストップボタン付き電源スイッチを装備。電動工具を接続できます。
用途木工工作作業の作業台として寸法(mm)(立てた時)1036 × 737 × 900、(折りたたみ時)995 × 737 × 317質量(kg)(シャーシのみ)23.2定格電力(W)最大:1500定格電圧(V)AC100~(50/60Hz)最大荷重(kg)150
エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用 TRUSCOエホマクランプ PPパッド NAシリーズ用TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ質量(g)3.5

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドプレス特集
おすすめ人気ランキング
バイス/クランプ/ハンドプレス部品