12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークベンチ モノタロウ

    ワークベンチ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テーブルの穴にキャッチを差し込んで様々な形状のモノを挟み込む事が出来ます。ハンドルを回すとテーブルが開きますので作業スペースが広がります。折り畳み式ですので収納や持ち運びに便利です。ツールラック付きですので色んな工具を整理する事が出来ます。
    用途DIYで必要な切断、穴あけ、ヤスリかけ作業などモノの固定にピッタリです。付属品キャッチx4個、組立部品一式、予備用金具1パック材質テーブル:MDF材、(脚部)鉄A3、(脚部表処理)パウダーコーティング/粉体塗装、グリップ:ポリプロピレン/PP質量(g)5300耐荷重(kg)30使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ750収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×130×920
  • マグネットベンチバイスパッド DAYTONA(デイトナ)

    マグネットベンチバイスパッド

    DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ミニベンチバイスでの作業時に、クランプ部に装着することで固定物へ傷がつきにくくなるポリウレタン製のパッド。 背面のマグネットによりクランプへしっかり装着できるので、作業中に位置がずれにくく、しっかりと固定物を挟むことが可能です。 パイプなどを挟む際に便利な固定用の溝付き。
    幅(mm)115
  • 万能作業台 KENOH

    万能作業台

    KENOH(25件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
    材質(テーブル)MDF材全長(mm)760質量(g)5300板厚(mm)約18使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
  • ワークテーブルPegasus WORX

    ワークテーブルPegasus

    WORX(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    マルチ機能作業台 ツールトレイ・収納トレイ付き 工具不要でクランプの取り付けが可能 軽量で持ち運びに便利 Link Lockで2つのペガサスワークテーブルを結合可能 Quick Change機構でセットアップ/折りたたみが簡単切替 SIDE KICKとPEGASUSは同じ高さなので並べて使用できます。
    用途各種作業や木挽き台として付属品本体×1 クイッククランプ×2 クランプドッグ×4 リンクロック×2 取扱説明書×1質量(kg)13.5耐荷重(kg)作業台:135、木挽き台:450テーブル寸法(mm)787×635最大クランプ幅(mm)457収納寸法(mm)635×127×889作業高さ(mm)台:813
  • ワークベンチ BOSCH(ボッシュ)

    ワークベンチ

    BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
    用途作業台付属品クランプ×4材質アルミ竹寸法(mm)680×550質量(kg)11.6高さ(mm)840耐荷重(kg)200
  • シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)ネジ・キャップ・リング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
  • ミニチュアバイス用当金 SK(新潟精機)

    ミニチュアバイス用当金

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途丸物対応用厚さ(mm)6全長(mm)25質量(g)30全幅(mm)16
  • シャコ万力用アダプタ スーパーツール

    シャコ万力用アダプタ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング TRUSCO

    シャコ万力(バーコ型)キャップ・リング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途B型シャコ万力用のキャップ・リングです。
  • 板金用ツール KTC

    板金用ツール

    KTC(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    折り曲げ作業や仮止めに便利です。
    平行開き(mm)13全長(mm)200幅(mm)79質量(g)509トラスコ品番453-5839
  • エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ PPパッド NAシリーズ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4855適合本体NAシリーズ材質ポリプロピレン質量(g)3.5品名PPバッド

バイス/クランプ/ハンドプレス関連品』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドプレス特集
おすすめ人気ランキング
バイス/クランプ/ハンドプレス部品