絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
- 150
- 25(1)
- 26~55(1)
- 35(2)
- 48(1)
- 50(1)
- 52(3)
- 55(1)
- 60(3)
- 62(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 80(1)
- 90(3)
- 100(1)
- 115(2)
- 195(1)
- 210(1)
- 230(1)
- 235(1)
- 被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(2)
- ハゼット(1)
- KUKKO(クッコ)(1)
ベアリングプーラーとは、自転車やバイクの車輪、回転工具についているベアリングを引き抜くための専用工具です。回転を制御するベアリングを交換できれば、回転力が回復するので、タイヤを丸ごと替えるよりもローコスト。小さなベアリングでも調整してつかむことのできるものや、固定サイズのみ使用な可能なものがあります。ベアリングプーラーは固定させて使用するので外爪の固定方法も選択の際にはしっかりと見るようにしましょう。
「被引き抜き物の直径最大(mm)」から絞り込む
35(2)
52(3)
60(3)
75(2)
90(3)
115(2)
150
210(1)
230(1)
235(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る

ボールベアリングプーラセット
エスコ¥335,400税込¥368,9401セット3日以内出荷仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
ボールベアリングプーラセット
エスコ¥211,700税込¥232,8701個翌日出荷仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80入組点数21アーム長さ(mm)156ベアリング内径(Φmm)17~100ベアリング外径(Φmm)62~150リング径(Φmm)38~77.5
PULLPO ボールベアリングプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥259,800~税込¥285,780~1セット翌日出荷溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
2アームピットマンプーラー
ハゼット¥64,980税込¥71,4781個60日以内出荷ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。 アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー












![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)