曜日別特売

スライドハンマー・プーラーセット

スライドハンマー・プーラーセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・プーラーセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・プーラーセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・プーラーセット - KUKKO(クッコ)

プーラー爪で固定したベアリングをスライドハンマーで引き抜き出来ます。
円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。
円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。
アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用できます。
状況に応じて2本アーム、3本アームどちらでも使用できます。
ワイド爪とスリム爪が3本ずつ付属しています。
ウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。
スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。
スライドハンマーのハンドルは油に強く滑りにくいです。

用途
ベアリングやギア、プーリー、ディスク等の引き抜きに。
トラスコ品番
692-3164
セット内容
スライドハンマー×1、円錐状コーン×1、2本アーム用ビーム×1、3本アーム用ビーム×1、ワイド爪(爪幅24mm)×3、スリム爪(爪幅16mm)×3
材質
工具鋼
全長(mm)
スライドハンマー部:500
全幅(mm)
230
爪の届く長さ(mm)
170
入組点数
10
アーム長さ(mm)
175
爪の先端厚さ(mm)
1
適合ベアリング内径(Φmm)
引抜:60~180
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ベアリング外径(Φmm)
引抜:0~150
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82557155220+
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする