スライドハンマー・チャックセット

スライドハンマー・チャックセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・チャックセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・チャックセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・チャックセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・チャックセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・チャックセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・チャックセット - KUKKO(クッコ)スライドハンマー・チャックセット - KUKKO(クッコ)

スライドハンマーに1~13mmまで把握可能なチャックが付属しておりピンなど棒状ワークを引き抜き出来ます。
スライドハンマーはウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。
スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。
チャックの調整は付属のフックレンチで簡単にできます。

用途
ピンなどの引き抜きに。
トラスコ品番
692-1492
セット内容
チャック付きスライドハンマー×1、フックレンチ×2
材質
工具鋼
全長(mm)
395
質量(kg)
ウェイト部:1
入組点数
3
チャック(mm)
範囲:1~13
ストローク長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82558817223-2
オープン
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする