絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 52
  • 25(1)
  • 26~55(1)
  • 35(2)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 62(1)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 115(2)
  • 150(4)
  • 195(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
ブランド
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベアリングプーラーとは、自転車やバイクの車輪、回転工具についているベアリングを引き抜くための専用工具です。回転を制御するベアリングを交換できれば、回転力が回復するので、タイヤを丸ごと替えるよりもローコスト。小さなベアリングでも調整してつかむことのできるものや、固定サイズのみ使用な可能なものがあります。ベアリングプーラーは固定させて使用するので外爪の固定方法も選択の際にはしっかりと見るようにしましょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
35(2)
52
60(3)
75(2)
90(3)
115(2)
150(4)
210(1)
230(1)
235(1)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
  • TOP オルタネーターベアリング トップ工業

    TOP オルタネーターベアリング

    トップ工業
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています
    用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業にトラスコ品番369-0016質量(g)670爪の届く長さ(mm)70使用範囲外径(Φmm)32~52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリングプーラセット エスコ

    ボールベアリングプーラセット

    エスコ
    147,200税込161,920
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42入組点数18アーム長さ(mm)70ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~52リング径(Φmm)19~38
  • PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    PULLPO ボールベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
ベアリングプーラー