自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。
このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途自動車
トラスコ品番859-4085
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)30
質量(g)36
外径(Φmm)(セレーション)19.6
ドライブサイズ17mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番859-3992
セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12
材質特殊鋼
質量(g)210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
接続ねじM10
乗用車用プーリーエクストラクターセットです。
特に狭い場所の作業に最適です。
2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。
フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車
適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
トラスコ品番859-3994
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)2.57
1セット
¥98,980
税込¥108,878
60日以内出荷
ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。
アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。
表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械
仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入り
トラスコ品番859-3993
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)1.16
適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
1セット
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
仕様メタルケース入り
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50
トラスコ品番859-4089
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)397
差込角(mm)12.7
1セット
¥26,980
税込¥29,678
60日以内出荷
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
油圧作動でより小さな力で作業ができます。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備。産業機械。
トラスコ品番859-3980
1個
¥15,980
税込¥17,578
59日以内出荷
1セット
¥11,980
税込¥13,178
60日以内出荷
『プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります
- ギヤプーラー
- ベアリングプーラー
- ベアリングセパレータ
- スタッドプーラー
- 油圧プーラー
- ユニバーサルプーラー
- シールプーラー
- プーラーその他
- プーラー部品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。