120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)ボールベアリングエキストラクターセットKUKKO(クッコ)
389,800税込428,780
1組
3日以内出荷
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。 キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408質量(kg)9.88
ベアリング挿入工具 シマテックベアリング挿入工具シマテック
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。 アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。 FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。
セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC適合内径(Φmm)55~60
ベアリング取り外し工具 シマテックベアリング取り外し工具シマテック
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。 ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。 高強度、高品質のスイス製 内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm) シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能 重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)質量(kg)9.1適合内径(Φmm)30~160関連資料(1.66MB)
K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター) KUKKO(クッコ)K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)KUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1セット
30日以内出荷
ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9スライド幅(mm)220ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
ベアリンングエキストラクターセット エスコベアリンングエキストラクターセットエスコ
150,900税込165,990
1セット
翌日出荷
290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mmアズワン品番65-2153-92
Φ30-200mm ベアリングプーラーセット エスコΦ30-200mm ベアリングプーラーセットエスコ
390,700税込429,770
1セット
7日以内出荷
仕様ドイツ鋼製質量(kg)32.18最大径(Φmm)200アズワン品番64-2215-48
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
335,400税込368,940
1セット
当日出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
ベアリングプーラー エスコベアリングプーラーエスコ
44,500税込48,950
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22質量(kg)1.99引張強度4t最大径(Φmm)90アズワン品番64-2215-55爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
60,000税込66,000
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90質量(kg)1.2最大径(Φmm)90アズワン品番64-2215-54
50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
60,000税込66,000
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70質量(kg)1.2最大径(Φmm)70アズワン品番64-2215-53
30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
60,000税込66,000
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):30-50質量(kg)1.1最大径(Φmm)50アズワン品番64-2215-52
Φ30-250mm ベアリングプーラーセット エスコΦ30-250mm ベアリングプーラーセットエスコ
496,000税込545,600
1個
8日以内出荷
アズワン品番64-2215-49
Φ25-155mm ベアリングプーラーセット エスコΦ25-155mm ベアリングプーラーセットエスコ
163,300税込179,630
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2215-47
Φ12- 75mm ベアリングプーラーセット エスコΦ12- 75mm ベアリングプーラーセットエスコ
88,700税込97,570
1個
翌日出荷
質量(kg)4.4最大径(Φmm)75アズワン品番64-2215-45
Φ 8- 60mm ベアリングプーラーセット エスコΦ 8- 60mm ベアリングプーラーセットエスコ
63,400税込69,740
1個
8日以内出荷
質量(kg)2.7最大径(Φmm)60アズワン品番64-2215-44
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
211,700税込232,870
1個
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80入組点数21アーム長さ(mm)156ベアリング内径(Φmm)17~100ベアリング外径(Φmm)62~150リング径(Φmm)38~77.5
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
147,200税込161,920
1個
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42入組点数18アーム長さ(mm)70ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~52リング径(Φmm)19~38
100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ) エスコ100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)エスコ
37,100税込40,810
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100質量(kg)2.04引張強度6t最大径(Φmm)100爪幅(mm)24アズワン品番64-2213-09
直径40mmベアリングエクストラクター エスコ直径40mmベアリングエクストラクターエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径30mmベアリングエクストラクター エスコ直径30mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径23mmベアリングエクストラクター エスコ直径23mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径19mmベアリングエクストラクター エスコ直径19mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径16mmベアリングエクストラクター エスコ直径16mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径14mmベアリングエクストラクター エスコ直径14mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径12mmベアリングエクストラクター エスコ直径12mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径10mmベアリングエクストラクター エスコ直径10mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径8mmベアリングエクストラクター エスコ直径8mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
239,800税込263,780
1セット
翌日出荷
油圧式ベアリングプーラーセット
高さ(mm)500
ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)ベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
88,980税込97,878
1セット
翌日出荷
プーリングチャック KUKKO(クッコ)プーリングチャックKUKKO(クッコ)
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
チャック機構でしっかりとベアリングを掴む ミニチュアベアリング抜きです。
適合適合センターボルト品番:614159質量(kg)1.42能力(mm)5~32
PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)PULLPO ボールベアリングプーラーセットKUKKO(クッコ)
159,800税込175,780
1セット
翌日出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
3本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)3本アーム ベアリングプーラーKUKKO(クッコ)
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
2本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)2本アーム ベアリングプーラーKUKKO(クッコ)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
プーリーエクストラクターセット ハゼットプーリーエクストラクターセットハゼット
26,980税込29,678
1セット
60日以内出荷
仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50トラスコ品番859-4089材質クロムバナジウム鋼質量(g)397差込角(mm)12.7
プーリーエクストラクターセット ハゼットプーリーエクストラクターセットハゼット
11,980税込13,178
1セット
60日以内出荷
仕様XZN M10トラスコ品番859-4087材質クロムバナジウム鋼全長140mm質量(g)173差込角(mm)12.7
Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター ハゼットVベルト(リブ付き)プーリーアダプターハゼット
4,998税込5,498
1個
当日出荷
自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
ボールジョイントプーラー 油圧式 ハゼットボールジョイントプーラー 油圧式ハゼット
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。
用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
プーリーエクストラクターセット ハゼットプーリーエクストラクターセットハゼット
98,980税込108,878
1セット
60日以内出荷
乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210トラスコ品番859-3994材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2.57
インターナルエクストラクターセット ハゼットインターナルエクストラクターセットハゼット
119,800税込131,780
1セット
60日以内出荷
4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入りトラスコ品番859-3993材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.16適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
インターナルエクストラクター用カウンターステー ハゼットインターナルエクストラクター用カウンターステーハゼット
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様1788N-45~55専用トラスコ品番859-3986材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1.65
ベアリングプーラー