25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2アーム&3アームプーラーセット KUKKO(クッコ)2アーム&3アームプーラーセットKUKKO(クッコ)
199,800税込219,780
1個
欠品中
2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。 延長用アームが付属します。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 外抜き、内抜き両用に使えます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 産業用機械や商用車の重整備に最適です。
爪形状標準爪アーム長さ(mm)150-600能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300耐荷重(t)7六角(mm)24
油圧プッシュ・プルデバイスセット KUKKO(クッコ)油圧プッシュ・プルデバイスセットKUKKO(クッコ)
2,098,000税込2,307,800
1セット
3日以内出荷
様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
油圧プーラー・エキストラクターセット KUKKO(クッコ)油圧プーラー・エキストラクターセットKUKKO(クッコ)
4,598,000税込5,057,800
1セット
3日以内出荷
様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
油圧プーラー・エキストラクターセット KUKKO(クッコ)油圧プーラー・エキストラクターセットKUKKO(クッコ)
2,998,000税込3,297,800
1セット
3日以内出荷
様々な作業に対応できる油圧式プーラーのセットです。
質量(kg)85能力(mm)外掛け:500リーチ寸法(mm)300
ユニバーサルプーラーセット KUKKO(クッコ)ユニバーサルプーラーセットKUKKO(クッコ)
359,800税込395,780
1組
3日以内出荷
ケース付ユニバーサルプーラーセットです。 セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)225-400
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から90日以内出荷
3本アーム。
油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷
油圧スピンドル付。
46-2・47-2用アーム KUKKO(クッコ)46-2・47-2用アームKUKKO(クッコ)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
46-2-A、46-2-B、47-2-A、47-2-B用アームです。
質量(kg)2.7アーム長さ(mm)450
2本アームプーラー油圧 KUKKO(クッコ)2本アームプーラー油圧KUKKO(クッコ)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)16深さ(mm)アーム長:450能力(mm)外掛け:500最大荷重(t)15
2本アームプーラー油圧 KUKKO(クッコ)2本アームプーラー油圧KUKKO(クッコ)
259,800税込285,780
1本
3日以内出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
質量(kg)14.6深さ(mm)アーム長:300能力(mm)外掛け:300最大荷重(t)15
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
3本アームタイプ。
質量(kg)5.7
2本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)2本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
2本アームタイプ。
質量(kg)4.88
3本アーム油圧プーラークイックアジャスト KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラークイックアジャストKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
クイック調整機能付き。
ヘッド寸法(mm)センターボルト:12
3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)3本アーム油圧プーラーKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
クイック調整機能付き。
ヘッド寸法(mm)センターボルト:12
ウォールパネル付きプーラーセパレーターセット KUKKO(クッコ)ウォールパネル付きプーラーセパレーターセットKUKKO(クッコ)
339,800税込373,780
1セット
3日以内出荷
外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)
3本アームプーラークイックアジャスタブル KUKKO(クッコ)3本アームプーラークイックアジャスタブルKUKKO(クッコ)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)10.64深さ(mm)アーム長:200能力(mm)外抜き:350
3本アームプーラー KUKKO(クッコ)3本アームプーラーKUKKO(クッコ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。 アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。 外抜き、内抜き両用に使えます。
2本アーム油圧プーラークイックアジャスト KUKKO(クッコ)2本アーム油圧プーラークイックアジャストKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
クイック調整機能付き。
油圧式オートグリッププーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式オートグリッププーラーセットKUKKO(クッコ)
699,800税込769,780
1セット
3日以内出荷
便利なプーラーセット。
油圧式ユニバーサルプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式ユニバーサルプーラーセットKUKKO(クッコ)
629,800税込692,780
1セット
3日以内出荷
便利なプーラーセット。
油圧式ユニバーサルプーラーセット KUKKO(クッコ)油圧式ユニバーサルプーラーセットKUKKO(クッコ)
349,800税込384,780
1セット
3日以内出荷
便利なプーラーセット。
NO.38用アーム KUKKO(クッコ)NO.38用アームKUKKO(クッコ)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
万能ハブプーラー38シリーズ用単品アームです。
質量(kg)0.5
NO.38・NO.40用打撃レンチ KUKKO(クッコ)NO.38・NO.40用打撃レンチKUKKO(クッコ)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
万能ハブプーラー38・40シリーズ用打撃レンチです。
質量(kg)0.46
NO.40用アーム単品 KUKKO(クッコ)NO.40用アーム単品KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
万能ハブプーラー40シリーズ用単品アームです。
質量(kg)1.39ボルト穴径(Φmm)18

プーラー(引き抜き専用工具)』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルプーラー