18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーティングM12 用圧着工具ロケータ
エコ商品
適合HARTING M12 Contact用ロケータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
23日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
タイプマシン
1個
169,800 税込186,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8738用
圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1258 適合機種8738-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム 質量(g)30
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8758用
圧着工具(8758-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)70 適合機種8758-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム、ステンレス鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1258
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)ロケーター 8728用
圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
質量(g)30 適合機種8728-0000-6 適合本体本体品番 材質アルミニウム 2018年トラスコ掲載ページ4 1258
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-26用)
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。 トラスコ品番836-8983
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-27用)
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。 トラスコ品番836-8984
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ロケーター(9749-25用)
用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。 トラスコ品番836-8982
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用 仕様圧着段数:1 全長(mm)250 直径(Φmm)コンタクト:最大7.5 質量(g)604 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ クリンピング能力(mm2)0.14-6.0 クリンピング能力(AWG)26-10
1丁
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ハーティングM12 用圧着工具
エコ商品
適合HARTING M12 Contact用圧着工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
23日以内出荷

すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで 全長(mm)200 質量(g)680 ハンドルマルチコンポーネントハンドル 仕上ヘッド:黒染め仕上げ 材質(ヘッド)バナジウム鋼
1丁
79,980 税込87,978
翌日出荷

独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途より精度が求められる圧着作業に 全長(mm)210 トラスコ品番766-5091 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)560
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷

独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に 全長(mm)210 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)650
1丁
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に 全長(mm)200 質量(g)988 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド磨き・黒表面処理
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ワイドミュラー圧着工具 CTF PV WM4
太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に 全長(mm)250 トラスコ品番759-9382 質量(g)730 使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製) 圧着能力(mm2)2.5~6
1丁
59,980 税込65,978
当日出荷

ハーティング圧着工具 Han C
エコ商品
仕様固定型ロケーター パラレルクランプ方式 適合電線サイズ4 - 10mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)4マンドレル圧着ペンチ
極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。
用途ターンドコンタクトの圧着作業に。 付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
1丁
219,800 税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。 全長(mm)200 適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ) セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット 質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター) 表面処理磨き・黒表面処理 ハンドルコンフォートハンドル 圧着回数3 AWG13-10 圧着機能(mm2)2.5-6.0
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります