絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.2~5(1)
  • 0.2~6(1)
  • 0.5~10(1)
  • 0.5~16(1)
使用範囲(AWG)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
使用範囲(Φmm)
  • 3(1)
全長(mm)
  • 175
  • 25(3)
  • 130(2)
  • 137(2)
  • 153(3)
  • 155(2)
  • 160(17)
  • 161(2)
  • 163(8)
  • 165(10)
  • 170(8)
  • 177.8(2)
  • 178(2)
  • 180(10)
  • 185(4)
  • 190(10)
  • 195(4)
  • 200(2)
  • 205(3)
  • 210(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アイデアル(IDEAL)(2)
  • エスコ(1)
  • WEICON(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパーカッター モノタロウワイヤーストリッパーカッターモノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。使用範囲(mm2)0.2~5全長(mm)175質量(g)185
ワイヤーストリッパー エスコワイヤーストリッパーエスコ(10件のレビュー)
4,540税込4,994
1個
当日出荷
使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付エスコ品番EA580F全長(mm)175
リフレックスプレミアムT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)リフレックスプレミアムT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から翌々日出荷
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICONワイヤーストリッパー(カッター付)WEICON
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
キネティックリフレックスT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)キネティックリフレックスT型ストリッパーアイデアル(IDEAL)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく高いハンドリング性能を発揮します。 グリップに滑り止め効果の高い素材、エンボス加工を採用しています。 保管に便利なセーフティーロック付です。
用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー