絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.2~6(1)
  • 0.25~6(1)
  • 0.5~2.5(1)
使用範囲(AWG)
  • 10(2)
  • 10~20(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
使用範囲(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 190
  • 25(3)
  • 130(2)
  • 137(2)
  • 153(3)
  • 155(2)
  • 160(17)
  • 161(2)
  • 163(8)
  • 165(10)
  • 170(8)
  • 175(5)
  • 177.8(2)
  • 178(2)
  • 180(10)
  • 185(4)
  • 195(4)
  • 200(2)
  • 205(3)
  • 210(2)
ブランド
  • ワイドミュラー(3)
  • MASTERTOOL(2)
  • エスコ(1)
  • エンジニア(1)
  • 室本鉄工(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラピッドストリッパー エンジニアラピッドストリッパーエンジニア(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAXワイドミュラー(8件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1丁
当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175
1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ " KNIPEX(クニペックス)1272-190 電工用マルチツール "ネクストリップ "KNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用全長(mm)190切断能力(mm2)最大10能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5切断径(AWG)8質量(g)170仕様パッケージ:無し材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATEワイドミュラー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。適合電線(mm2)0.25~6トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2剥き幅(mm)25
ワイヤーストリッパー STRIPAX16 ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX16ワイドミュラー
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6035
VA線ストリッパ本体 MASTERTOOLVA線ストリッパ本体MASTERTOOL
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
4サイズ全てストッパー調整いらずで簡単に剥くことができます。
用途VA/エコ電線の被覆剥きに。 VA線(VVF)/エコ線(EM-EEF)のΦ1.6×2芯/Φ2.0×2芯、Φ1.6×3芯/2.0×3芯のストリップ可能。材質本体:アルミ全長(mm)190質量(g)390脱皮能力110mm適合電線VVF、EM-EEF使用条件15℃~+40℃適合替刃MV-060適合電線径(Φmm)1.6/2.0
VA線ストリッパー 室本鉄工VA線ストリッパー室本鉄工
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
用途VVF線の脱皮電気工事用電気工事士技能試験必携工具対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm全長(mm)190質量(g)380トラスコ品番364-9989呼び寸法190
ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコワイヤーストリッパー(自動調整)エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
調整付。この1つでカット、皮むき、フェルールの圧着が可能。
仕様圧着範囲:32-8AW)全長(mm)190能力0.03~10.0mm2
VA線ストリッパー MASTERTOOLVA線ストリッパーMASTERTOOL
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。
用途電気施工工事に。電工試験用に。仕様ストリッピング能力】20mm全長(mm)190質量(g)370適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯ストリップ長(mm)20
ワイヤーストリッパー KLEIN TOOLSワイヤーストリッパーKLEIN TOOLS
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
幅広いケーブルサイズに対応可能です。 狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。 ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。
用途電線のカットおよび被覆剥きトラスコ品番348-3146材質スチール幅(mm)60全長(mm)190適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー