11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応 全長(mm)163 青/黒 質量(g)107 色(柄) 導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3 適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。 サイズ(mm)160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180 質量(g)370
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様VCTF用 適合0 適合機種0 寸法(mm)0 全長(mm)180 質量(g)360 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合電線サイズ1.25mm2×2心・1.25mm2×3心・1.25mm2×4心(VCTF線用) 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートワイヤーストリッパー
1本で3役(剥く、切る、圧着)の作業が可能です。 握るだけで配線径を自動調節して簡単に剥くことができます。 絶縁圧着端子、裸圧着端子の簡易圧着が可能です。 ケーブル線を切断可能です。 スピーカー線などは2本同時に剥くことが可能です。
用途被覆電線などの被覆を剥がす作業に トラスコ品番195-4856 材質構造用鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)215 質量(g)280 適合電線(mm2)1.25、2.0、5.5 アズワン品番65-1970-67 適合電線範囲 AWG(#)24~10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22 適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22 適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。 適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2 切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
全長(mm)163 質量(g)110 適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2 適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0 色(グリップ)
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
仕様IV用(エコ電線対応) 適合0 適合機種0 寸法(mm)0 全長(mm)180 質量(g)360 穴あけ能力0 適合サイズ0 替刃仕様0 適合サイズ(mm2)1.25・2.0・3.5・5.5・8.0(IV線用) 適合電線サイズ0 穴あけ可能板厚(mm)0 切断寸法(mm)0
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります