15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170 質量(g)350
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155 質量(g)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線) 適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線) トラスコ品番759-8157 全長(mm)160 質量(g)115 皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12 芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき トラスコ品番814-4737 全長(mm)185 質量(g)350 握り径(Φmm)114 線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ワイヤーストリッパー モノタロウ 動画あり
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160 質量(g)360 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
用途配線用電線の切断やストリップ。 材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー 材質(刃)炭素工具鋼 適合範囲(mm)0.22~5.52
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径1.0mmまでの単線、複合線、より線のストリッピング(皮むき)・切断に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.03-1.0 質量(g)75
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0 質量(g)156
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

厚いディップコーティングが施された1000V絶縁ののハンドル。直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160 使用範囲Φ5mmまたは10mm2まで、及びAWG7のワイヤー
1丁
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯
切断能力(Φmm)2.0
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造で非常に丈夫です。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に 全長(mm)160 能力ストリッピング(AWG):7 ハンドルコンフォート 能力(Φmm)ストリッピング:5 能力(mm2)ストリッピング:10
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10 使用範囲(AWG)7 使用範囲(Φmm)5.0
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります