ケーブルストリッパー :「皮むき工具」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用範囲(Φmm)」から絞り込む
サンワサプライ簡易皮むき工具
UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)5~6 アズワン品番64-0853-85
1パック(3個)
1,698 税込1,868
当日出荷

UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)5~6 アズワン品番64-0852-93
1個
709 税込780
当日出荷


UTPケーブル加工の必需品。ケーブル外皮むき工具。
適合UTP4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル アズワン品番64-0853-88
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130 質量(g)78 本体質量(g)78 個装180×75×31(mm) 内装10 外装60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクト外皮むき工具
LAN用パッチケーブルを自作する際の必需品です。 UTP・STPケーブルの外皮をむくことができます。 110ブロック規格に対応した簡易タイプのパンチダウン工具です。 フェイスプレート用RJ-45モジュラージャック、情報コンセントにUTPケーブルを結線する際に使用できます。
仕様対応径:直径5~6.2mmケーブルに対応 ケーブル長:約0m パンチダウン工具:110ブロック対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×95×6 適合ケーブル(Φmm)5~6.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

サンワサプライ外皮むき工具
直径(Φmm)適合ケーブル:4~7 機能最適圧調整具付 アズワン品番64-0896-47
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワサプライCAT6A用外皮むき工具
エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。 UTPケーブルの外皮をむくことができます。 エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。 ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。
適合4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用 アズワン品番64-0853-84
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

HKB-TL37 外皮むき工具_光ファイバケーブル用 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ外皮むき工具_光ファイバケーブル用
エコ商品
光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコードの外皮むき工具です。 2~3mm外皮、900μmバッファ外皮、250μmUV外皮に対応しています。 持ち運びの際、LOCK機能が付いているので安心です。
対応2mm~3mm外皮 900μmバッファ外皮 250μmUV外皮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ
ケーブル径(Φmm)3.2~9.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ケーブルカッター用の刃を備えており、ケーブルをカットすることができます。 ホールド機能がついているため、使用しない時には安全に持ち運びができます。 スリム構造で持ち運びに便利です。 単線・ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
1式
16,980 税込18,678
3日以内出荷

『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります