「使用範囲(AWG)」から絞り込む
10(10)
12(13)
14(14)
16(14)
18(15)
20(15)
22(13)
24(13)
26
28(11)
使用範囲(AWG)をもっと見る
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
こんなお得な商品も!
ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。
対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。
コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。
電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
質量(g)140
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。
使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5
使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)
材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼
全長(mm)190
質量(g)125
機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03
使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
全長(mm)160
質量(g)115
切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
軽量・コンパクトなハンディタイプ。
簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。
グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。
本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
寸法(mm)165
質量(g)140
高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れ・コンパクト&軽量なハンディタイプです。
【絶縁被覆のストリップ】
(1):適合するワイヤーを入れ、被覆を切り込みます。
(2):本体をワイヤーの軸方向にまっすぐ引っ張ります。
(3):新線を傷つけることなくシャープにストリップができます。
【ワイヤーの切断】
適応するコード(ワイヤー)が軽快にカットできます。
用途配線被覆剥きに最適
仕様細線用
適合電線範囲 AWG(#)30/28/26/24/22/20/18
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。