絞り込み
ブランド
  • WEICON(1)
使用範囲(AWG)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
適合電線(mm2)
  • 1.5~2.5(1)
  • 4.0~6.0(1)
使用範囲(Φmm)
  • 6~28(1)
全長(mm)
  • 125
  • 115(1)
  • 130(2)
  • 137(1)
  • 153(2)
  • 154(1)
  • 155(2)
  • 158.8(1)
  • 159(1)
  • 160(16)
  • 163(7)
  • 165(7)
  • 167(1)
  • 170(4)
  • 175(3)
  • 180(3)
  • 190(4)
  • 195(4)
  • 205(2)
  • 235(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
9(1)
10(1)
11(1)
13(1)
14(1)
15(1)
ソーラーワイヤーストリッパー WEICONソーラーワイヤーストリッパーWEICON
6,898税込7,588
1丁
翌日出荷
ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー 2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です 長さを調整するストッパーを内蔵しています ケーブルをカットするサイドカッター付きです 閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します WEICON NO.3全長(mm)125質量(g)57切断能力サイドカッター:最大11AWG使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)15~13、11~9使用範囲(Φmm)6~28アズワン品番65-0585-59切断能力(mm2)サイドカッター:最大4

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動弁特集
おすすめ人気ランキング
手動型