絞り込み
使用範囲(AWG)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
適合電線(mm2)
  • 0.2~5.5(1)
使用範囲(Φmm)
  • 28~35(1)
全長(mm)
  • 170
  • 115(1)
  • 130(1)
  • 137(1)
  • 153(2)
  • 154(1)
  • 155(2)
  • 159(1)
  • 160(16)
  • 161(2)
  • 163(7)
  • 165(7)
  • 167(1)
  • 175(3)
  • 178(1)
  • 180(3)
  • 190(4)
  • 195(3)
  • 205(3)
  • 235(2)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • Strong Tool(1)
  • SUN UP(1)
  • WEICON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
10(1)
12(1)
14(1)
16(1)
18(1)
20(1)
プロ用ワイヤーストリッパー SUN UPプロ用ワイヤーストリッパーSUN UP(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
ワイヤーストリッパー&カッター Strong Toolワイヤーストリッパー&カッターStrong Tool(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップに断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5トラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)
ケーブルストリッパー WEICONケーブルストリッパーWEICON
3,698税込4,068
1丁
翌日出荷
縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパーWiha(ビーハ/ノガ)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)170切断能力硬線程度切断可能径(Φmm)最大1.6

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動弁特集
おすすめ人気ランキング
手動型