「使用範囲(AWG)」から絞り込む
12(3)
14(3)
16(3)
18(3)
20(3)
22(3)
24(3)
26(3)
28(3)
30(3)
使用範囲(AWG)をもっと見る
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応
全長(mm)163
色青/黒
質量(g)107
色(柄)青
導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3
適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。
自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。
小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。
落下防止コード取付穴付。
クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)163
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。
サイズ(mm)160
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
質量(g)140
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。
適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能
全長(mm)155
質量(g)79
能力(mm)【ストリッピング】8-13
切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。
適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電設工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。