絞り込み
切断能力(Φmm)
- 22(1)
- 23(1)
- 32(1)
- 45(1)
- 50(2)
ブランド
- モノタロウ
- RIDGID(日本エマソン)(87)
- REX(レッキス工業)(37)
- MCC(松阪鉄工所)(32)
- スーパーツール(22)
- KNIPEX(クニペックス)(19)
- SK11(18)
- 室本鉄工(17)
- イチネンTASCO(17)
- TRUSCO(16)
- Virax(13)
- インペリアル(9)
- エスコ(9)
- KTC(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- VICTOR(花園工具)(8)
- トップ工業(8)
- MASTERTOOL(8)
- BBKテクノロジーズ(8)
- DeniMan(7)
- ブランドをもっと見る

チューブカッター パイプ用
(265件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
チューブカッター ミニ
(86件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)全長(mm)約64質量(g)約111適合配管径(Φmm)3~22切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
モールカッター
(43件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
塩ビカッター V字刃タイプ
(41件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
替刃 チューブカッター パイプ用
(51件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途チューブカッターの替刃として外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
チューブカッター クイックセッティングタイプ
(25件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。用途鉄、銅、アルミパイプの切断付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
替刃 チューブカッター ミニ用
(7件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途ミニチューブカッターの替刃に適合218-N用厚さ(mm)4.3質量(g)約3外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用
(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として適合注文コード:73409017厚さ(mm)6.2質量(g)5外径(Φmm)18切断可能肉厚(mm)3適合切断材ステンレス
パイプカッター ラチェット式
(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。用途パイプの切断肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム切断径(mm)6~23送り角度(°)10