絞り込み
切断能力(Φmm)
- 28.58(1)
- 35(1)
- 50(1)
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(9)
- REX(レッキス工業)(14)
- SK11(14)
- スーパーツール(13)
- MCC(松阪鉄工所)(11)
- イチネンTASCO(10)
- TRUSCO(8)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- インペリアル(4)
- SK(新潟精機)(4)
- アサダ(3)
- アックスブレーン(3)
- エスコ(3)
- KTC(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3)
- DeniMan(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- カクダイ(2)
- ブランドをもっと見る
特価

スプリング式チューブカッタ 2イン1
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
チューブカッタ 替刃 E-4546
RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
スプリング式チューブカッタ 117
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スプリング式チューブカッターで切断作業に増し締めがいらなくなり楽に早く切断できます。(スプリングが刃送りを補助します。)トラスコ品番371-9901質量(g)150寸法・サイズ(mm)5~24(外径)適合替刃・カッターE-3469
チューブカッタ 替刃 E-2155
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
Cスタイルカッター C10
RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。質量(g)210呼び径1”直径×幅W(mm)68×28適合管径(Φmm)(外径)28.58適合替刃標準:57028(E-3410)
4枚刃パイプカッタ 42-A
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。付属品強力型替刃4枚トラスコ品番451-4998全長(mm)421質量(kg)3.1切断能力(mm)20~50
プラスチックパイプカッタ PC-1375
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3737全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)35
クイックアクションチューブカッタ 154
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。トラスコ品番451-4939種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.4能力外径1 7/8”-4 1/2”