絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(553)
  • マキタ(705)
  • TRUSCO(565)
  • SK11(549)
  • エスコ(450)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(401)
  • KTC(347)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(311)
  • ANEX(301)
  • ベッセル(284)
  • 日本紐釦貿易(223)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(214)
  • Clover(クロバー)(195)
  • トップ工業(185)
  • 京セラインダストリアルツールズ(178)
  • オルファ(166)
  • スーパーツール(160)
  • ホーザン(148)
  • ENGINEER(エンジニア)(145)
  • SIGNET(シグネット)(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)

    パイプハンドル

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
    トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
  • パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
    適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
  • スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング式チューブカッタ 2イン1

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
    トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
  • チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 替刃 E-4546

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
  • ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)

    ヒッキー型コンジットベンダー B-1712

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
    用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
  • K1コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K1コンビネーションオーガー

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(100g)
    当日出荷
    和・洋式の水洗トイレ排水管用清掃工具です。 耐久性に優れ、ねじれを生じないインナーコアケーブルと長さ調整可能な大型ハンドル(手動・電動ドライバー両用タイプ)、C型先端カッタにより配管内のしつこい汚れを素早く除去できます。 ケーブル長さ:120cm、ケーブル径:9mm、 適用管径(最大):50mm
    用途排水管掃除機トラスコ品番788-3161使用方法(1)ハンドルをいっぱいに引き上げる。(2)ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58
  • K-1 コンビネーションオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-1 コンビネーションオーガー

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
  • パイプエキストラクタ 84 (3/4) RIDGID(日本エマソン)

    パイプエキストラクタ 84 (3/4)

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9964材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.213質量(g)213パイプサイズ3/4”寸法(全長)(mm)81
  • パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)

    パイプハンドル

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング式チューブカッタ 117 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング式チューブカッタ 117

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    スプリング式チューブカッターで切断作業に増し締めがいらなくなり楽に早く切断できます。(スプリングが刃送りを補助します。)
    トラスコ品番371-9901質量(g)150寸法・サイズ(mm)5~24(外径)適合替刃・カッターE-3469
  • チューブカッタ 替刃 E-2155 RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 替刃 E-2155

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
  • アルミオフセットパイプレンチ 18OFF RIDGID(日本エマソン)

    アルミオフセットパイプレンチ 18OFF

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
    トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20呼び寸法(mm)450サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
  • E-6 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    E-6 エンドパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    翌日出荷
    オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
  • Cスタイルカッター C10 RIDGID(日本エマソン)

    Cスタイルカッター C10

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
    質量(g)210呼び径1”直径×幅W(mm)68×28適合管径(Φmm)(外径)28.58適合替刃標準:57028(E-3410)
  • 4枚刃パイプカッタ 42-A RIDGID(日本エマソン)

    4枚刃パイプカッタ 42-A

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    翌日出荷
    全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
    付属品強力型替刃4枚トラスコ品番451-4998全長(mm)421質量(kg)3.1切断能力(mm)20~50
  • レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/36、E-36 RIDGID(日本エマソン)

    レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/36、E-36

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
    トラスコ品番433-2466適合機種36インチ31035、31085、31110、31380質量(g)45
  • プラスチックパイプカッタ PC-1375 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ PC-1375

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
    用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3737全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)35
  • プラスチック管用リーマ 72 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチック管用リーマ 72

    RIDGID(日本エマソン)(5件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9153質量(g)80適合サイズ(Φmm)12~40
  • パイプエキストラクタ 85 (1) RIDGID(日本エマソン)

    パイプエキストラクタ 85 (1)

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌日出荷
    パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
    用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9972材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.354質量(g)354パイプサイズ1”寸法(全長)(mm)87
  • クイックアクションチューブカッタ 154 RIDGID(日本エマソン)

    クイックアクションチューブカッタ 154

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    トラスコ品番451-4939種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.4能力外径1 7/8”-4 1/2”
  • アルミオフセットパイプレンチ 14OFF RIDGID(日本エマソン)

    アルミオフセットパイプレンチ 14OFF

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
    トラスコ品番120-8730種別パイプレンチ幅(mm)75全長(mm)350質量(kg)0.94高さ(mm)15呼び寸法(mm)350サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2