配管カッター :「ファイバークロス」の検索結果

配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。 切断能力(Φmm)12-25 材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm)185 質量(g)175 適合替刃品番:9029-01 アズワン品番65-0302-83
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。 切断能力(Φmm)4-20 材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm)185 質量(g)175 適合替刃品番:9029-01 アズワン品番65-0302-82
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。 オープンスプリングとロックレバー付き。 ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm)4~20 全長(mm)185 質量(g)200 適合替刃9029-01
1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷

一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm)202 切断能力(Φmm)32/40/50 質量(g)294
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター DPT50
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用 寸法(mm)40×91×202 質量(g)294 切断能力(mm)32/40/50
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番446-9500 材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 全長(mm)185 切断能力(mm)25 適合替刃9029-185
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
全長(mm)185 材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 替刃仕様標準:9029-01
1丁
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)