配管カッター :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手でクイックロック、パイプのホールドとクランプを独立させます。ポケットに収まり、ステンレスも切断します。壁厚2mmまでの直径3 ~ 30mm(1/8 ~ 1 1/8インチ)のパイプを分離します。非常に小さい切断円で必要な切断スペースは最小限です。スプリングによりパイプ径を目盛で予め設定でき、切断砥石を取り付けるだけ。バネ式切断ホイールの迅速かつ正確な位置決め。切断砥石とガイドローラーに高品質ニードルベアリングを採用。構造化された親指のくぼみを備えた最適化された回転ダイヤルが20%を提供します。力の伝達が良くなり、濡れても滑りにくくなります。切断砥石はハンドルノブ内の予備砥石に簡単に交換できます。高品質軸受鋼を使用した切断砥石です。
寸法(mm)77×55×26 質量(g)261 替刃仕様9039-02V01(1枚)/ 9039-02V03(5枚) 切断能力(Φmm)3~30
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
スプリング内蔵の切断ホイールは片手で簡単にスライド調節してパイプにセットできるクイックロック構造。切断刃とガイドローラーにニードルベアリングを内蔵し切断が楽です。バリ取りツール内蔵
用途最大2mm厚の銅、真鍮、ステンレス鋼のパイプの切断用。 切断能力(Φmm)6-35 材質(ボディ)マグネシウム含有強化金属 材質(刃)高品質ボールベアリング鋼 全長(mm)260 質量(g)375 適合替刃品番:9039-02V01 品番バリ取り部品:9039-02V02 付属品替刃1枚 アズワン品番65-0302-84
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番446-9500 材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 全長(mm)185 切断能力(mm)25 適合替刃9029-185
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター替刃 替刃
用途銅、真鍮、ステンレス管 トラスコ品番207-4966 適合機種9031-02BK セット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル 材質/仕上高品質ボールベアリング鋼 質量(g)8 アズワン品番64-8393-12
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm)13~32 全長(mm)100 質量(g)74
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。 オープンスプリングとロックレバー付き。 ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm)4~20 全長(mm)185 質量(g)200 適合替刃9029-01
1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷

パイプを切りくずなくカットできます。 高温のプラスチック管や排水管、電線管などが切断できます。 壁際に出ているシーリングスリーブを壁から約2~3mmで切断が可能です。 本体は、強化プラスチック製、ブレードユニットは亜鉛ダイキャスト製、刃は、特殊なゾーリンゲン外科用ステンレススチール製。
全長(mm)72 質量(g)108 切断能力(Φmm)20~50(HT管・プラスチック管)、20~50(シーリングスリーブ) アズワン品番65-0302-86
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター DPT50
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用 寸法(mm)40×91×202 質量(g)294 切断能力(mm)32/40/50
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
全長(mm)185 材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 替刃仕様標準:9029-01
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。 ブレードは取り替え可能です。 別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。 オープンスプリング付き。 本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。 プロテクティブパイプ(フレキ管)は先端側のブレードで切断します。 コンポジットパイプ(複合パイプ)は根元側のブレードで切断します。
切断可能範囲Φ12~25mm(複層パイプ)、Φ18~35mm(保護チューブ) ブレード長さ(mm)25 全長(mm)210 質量(g)332 基本交換部品コンポジット管用替刃(9029-01)・プロテクティブ管用替刃(9029-02)・ゲベリット管用アーバー(9029-15)
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965 全長(mm)260 材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼 質量(g)375 肉厚(mm)最大2 替刃仕様標準:9039-02V01 アズワン品番64-8393-07 切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

ブレード用スペアロックピン。
質量(g)3
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm)202 切断能力(Φmm)32/40/50 質量(g)294
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

名称ブレード サイズ(mm)27×11 質量(g)8
1組
3,298 税込3,628
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。 切断能力(Φmm)12-25 材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm)185 質量(g)175 適合替刃品番:9029-01 アズワン品番65-0302-83
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

トラスコ品番207-4967 適合機種9031-02BK 質量(g)7 アズワン品番64-8393-13
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)9023-01E01 替刃(9023-01BK用)
両面スペアブレード。
質量(g)6
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0 トラスコ品番835-5149 質量(g)500 ブレード長さ(mm)40
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0 トラスコ品番828-0652 質量(g)332 ブレード長さ(mm)25
1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

1組
1,498 税込1,648
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)パイプカッター
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。 切断能力(Φmm)4-20 材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック 材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼 全長(mm)185 質量(g)175 適合替刃品番:9029-01 アズワン品番65-0302-82
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35 トラスコ品番835-5193 質量(g)583 ブレード長さ(mm)35
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ゲベリット管用アーバー
仕様9025-20用替刃(ゲベリットパイプ用) トラスコ品番828-0655 質量(g)43
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256 切断能力(Φmm)6~76 質量(g)950
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm)13~32 全長(mm)100 質量(g)46
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

1セット
9,598 税込10,558
翌日出荷

労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用 寸法(mm)210×81×38 質量(g)391 ハンドルコンフォートグリップ 替刃仕様90 25 25 E01
1丁
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プロテクティブ管用替刃
仕様9025-20用替刃(プロテクティブパイプ用) トラスコ品番828-0654 質量(g)24
1組
7,398 税込8,138
翌日出荷

1個
8,598 税込9,458
翌日出荷