絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
26(2)
30(3)
34(5)
37(4)
38(11)
42(20)
45(2)
48(11)
60(4)
63(12)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)

    エンビカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(38件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷
    楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
  • 塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ

    塩ビカッター V字刃タイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
    用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410切断能力(Φmm)45(最大)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
  • 塩ビカッター スーパーツール

    塩ビカッター

    スーパーツール(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
    用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
  • 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)

    樹脂チューブカッター

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
    トラスコ品番342-8303全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37
  • 塩ビカッター HIT(ヒット)

    塩ビカッター

    HIT(ヒット)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
    全長(mm)235質量(g)385切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • フレポリカッター スーパーツール

    フレポリカッター

    スーパーツール(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
    トラスコ品番321-6489材質アルミ合金質量(g)155仕上シャンパンゴールド焼付塗装切断能力(Φmm)Φ38以下
  • 塩ビ管カッター E-Value

    塩ビ管カッター

    E-Value(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
    用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
  • 塩ビ管カッター (Φ42,60用) フジ矢

    塩ビ管カッター (Φ42,60用)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
    用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
  • 樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)

    樹脂カッタ37

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計。刃は反転させて2回使用できます。替刃式
    トラスコ品番408-8123全長(mm)210質量(g)170切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで
  • 替刃 塩ビカッター V型刃用 モノタロウ

    替刃 塩ビカッター V型刃用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    適合MV-45材質炭素工具鋼(SK5)
  • 樹脂管カッター BIGMAN(ビッグマン)

    樹脂管カッター

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    欠品中
    バネ付で繰り返しの切断が楽にできます。 刃が切れなくなったら前後を入れ替えて使うことができ、 外径37mmまでのパイプを切断することができます。
    用途樹脂フレキシブル管、ポリブデン管の切断に質量(g)220寸法(縦×横×奥行)(mm)260×90×30切断可能 外径(Φmm)37
  • 塩ビパイプカッタ 室本鉄工

    塩ビパイプカッタ

    室本鉄工
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
    用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。トラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm適合替刃・カッターP18Z
  • 塩ビパイプカッター はくでん

    塩ビパイプカッター

    はくでん
    529税込582
    1個
    6日以内出荷
    SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
  • 塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan

    塩ビ管カッター Wワンタッチ式

    DeniMan(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
    用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
  • フレキ管カッター TRUSCO

    フレキ管カッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
    用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)トラスコ品番488-8626全長(mm)210質量(g)195切断能力(mm)0~38
  • エンビカッター BIGMAN(ビッグマン)

    エンビカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。
    用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に質量(g)390寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35切断可能 外径(Φmm)42
  • プリカカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    プリカカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式
    材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72
  • エンビカッター WIZ'A

    エンビカッター

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング)シルバー/ブラック材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
  • 樹脂パイプカッター トップ工業

    樹脂パイプカッター

    トップ工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
  • エンビカッタ 極 MASTERTOOL

    エンビカッタ 極

    MASTERTOOL
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
    用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F
  • M12 PVCカッター MILWAUKEE TOOL

    M12 PVCカッター

    MILWAUKEE TOOL
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    M12 PVCカッターに充電器バッテリー、キャリーバック付きのキットです。
    付属品ケースありトラスコ品番481-1841セット内容M12 PVCカッター×1、M12 3.0AHバッテリー×2、M12-18充電器×1、コントラクターバッグMサイズ×1全長(mm)360切断能力(mm)50適合替刃681395004
  • プリカカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    プリカカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
    用途プリカチューブの切断に。トラスコ品番384-6143材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂全長(mm)280切断能力(mm)57適合替刃MPL-PX55
  • エンビカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    エンビカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。
    用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
  • エンビカッター用替刃 VICTOR(花園工具)

    エンビカッター用替刃

    VICTOR(花園工具)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。
    トラスコ品番792-3350適合機種VP-50E材質炭素工具鋼質量(g)210
  • 塩ビカッター ヒット商事

    塩ビカッター

    ヒット商事
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    当日出荷
  • エンビパイプカッター トップ工業

    エンビパイプカッター

    トップ工業
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします
    用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。トラスコ品番161-7452切断能力(mm)63までアズワン品番64-8754-86
  • エンビパイプカッタ 室本鉄工

    エンビパイプカッタ

    室本鉄工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
    用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に種別カッター質量(g)490呼び寸法277切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで適合替刃・カッターP63
  • プラスチックパイプカッタ PC-1250 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ PC-1250

    RIDGID(日本エマソン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番470-3910全長(mm)230質量(g)200切断能力(mm)3~42モデルPC-1250
  • ミスターパイプ ニシガキ工業

    ミスターパイプ

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    ラチェット式でラクラク切断! 数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。 面取り機構付き! 刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!
    用途硬質エンビパイプ切断用 VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ切断径(mm)Φ26
  • ゲートカッターGCX5 室本鉄工

    ゲートカッターGCX5

    室本鉄工
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    片刃仕様で、切り口がきれいです。替刃(GC5)の交換ができます。樹脂板(PB-GCX5)の交換ができます。
    用途幅広のフィルムゲートの切断に。樹脂成形工場。あらゆる軟材の切断(ゴム、ウレタン、ナイロン、プロテクタなど)。トラスコ品番412-6092全長(mm)170質量(g)185切断能力(mm)ABS10
  • 塩ビ管カッター TRUSCO

    塩ビ管カッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。 ラチェット機構により片手で楽にカットできます。 樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
    用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
  • マルチカッタ VICTOR(花園工具)

    マルチカッタ

    VICTOR(花園工具)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    パイプが変形せずに切れます。
    用途樹脂管の切断トラスコ品番814-4740全長(mm)200質量(g)200切断能力(mm)Φ5~Φ34主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
  • フレキシブルカッタ 室本鉄工

    フレキシブルカッタ

    室本鉄工
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
    種別カッター
  • エンビカッター アックスブレーン

    エンビカッター

    アックスブレーン(7件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
    種別エンビカッタ
  • 延長コード 黒 10 m ケルヒャー

    延長コード 黒 10 m

    ケルヒャー
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
    トラスコ品番486-6112適合機種1.023-120.0
  • エンビカッタ63替刃 強力刃 MASTERTOOL

    エンビカッタ63替刃 強力刃

    MASTERTOOL
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
    用途MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)140品番【本体】MP63・MP63G・MP63GBG質量(g)137タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
  • 塩ビカッター(本体) JAPPY

    塩ビカッター(本体)

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
  • フレキシブルカッタ 室本鉄工

    フレキシブルカッタ

    室本鉄工
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
    用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断トラスコ品番454-9473全長(mm)220質量(g)150切断能力(mm)外径Φ38
  • エンビカッタ 極 MASTERTOOL

    エンビカッタ 極

    MASTERTOOL
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
    用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
  • 塩ビ管小径内径カッター トップ工業

    塩ビ管小径内径カッター

    トップ工業
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
    セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビパイプカッター