絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- MASTERTOOL(18)
- トップ工業(10)
- 大見工業(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- 室本鉄工(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- エスコ(2)
- KEIBA(2)
- スーパーツール(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- HIT(ヒット)(2)
- JAPPY(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- DeniMan(2)
- Virax(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

クイックリリース式PVCパイプカッター
Greenlee¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。刃の交換は工具不要で容易に行えます。用途樹脂パイプの切断に。外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。トラスコ品番257-4056全長(mm)229切断能力(mm)41適合替刃864QRBL
エンビカッター
TAKAGI(高儀)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50C切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42アズワン品番65-1210-78
塩ビカッター(替刃)
JAPPY¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷切断能力硬質塩化ビニル管V40まで、電線保護管VE42まで、HIVP管40まで、HT管40まで、耐衝撃性硬質塩ビ電線管HIVE42まで、一般用ポリエチレン管PE42まで、架橋ポリエチレン管Φ48mmまで、ポリブデン管Φ48mmまで、水道用ポリエチレン管/二層管Φ48mmまで
エンビカッタ
MASTERTOOL¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm全長(mm)260質量(g)480ガス管0~PE50切断可能 外径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ
MASTERTOOL¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル 電線モールアタッチメント付属(0~3号)用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP40、【HIVP管】0~HIVP40、【HT管】0~HT40、【保温材付管】0~Φ48mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ48mm、【ポリブデン管】0~Φ48mm全長(mm)229質量(g)308ガス管0~PE42切断可能 外径(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ
MASTERTOOL¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【アルミ3層管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25切断可能 外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパイプカッタ PC-1375
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3737全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)35
エンビカッター
VICTOR(花園工具)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷切り口が大変美しく片手で楽に切断できます。 パイプが細くても、一握りでカッター刃がパイプに接するので握り回数が少なく切断できます。 品質には万全を期し、耐蝕、耐摩耗性、耐久性等にすぐれています。全長(mm)220質量(g)480切断可能 外径(Φmm)38まで
塩ビ管カッター
Virax¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷高品質なフランス製で正確なカットを実現します。特許を取得したラチェット機構により、少ない労力で素早くカットできます。グリップ部分に面取りカッターが内蔵されています。用途塩ビ管、ポリエチレン管などの切断に。トラスコ品番856-2003全長(mm)280質量(g)570切断能力(mm)42適合替刃2140412018年トラスコ掲載ページ4 1337
塩ビ管カッター用替刃
Virax¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷塩ビ管カッター42mm用の替刃です。仕様Virax 塩ビ管カッター 42mm用替刃トラスコ品番856-2004適合機種215042質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ4 1337
ハンディーエンビ管カッター(ラチェット式)
KEIBA¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷付属の「モール・プロテクター切断用アタッチメント」を装着して、モールプロテクターを切断できます。作業性を考慮して、刃の開口を2段階に調整できる設定です。用途切る作業に材質アルミ合金質量(g)455寸法A(mm)233寸法B(mm)100寸法C(mm)20サイズ(mm)233RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーエンビ管カッター(ラチェット式)
KEIBA¥6,398税込¥7,0381丁翌日出荷アルミ合金製の軽量・高耐久性ボディー。切断外径27mm迄用途切る作業に材質アルミ合金質量(g)325寸法A(mm)195寸法B(mm)75寸法C(mm)16サイズ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応
プリカカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,900税込¥10,8901個3日以内出荷切断能力 外径37mmまでOK!。プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具!。替刃交換が簡単全長(mm)220質量(g)340切断能力標準プリカチューブ:呼び径30、防水プリカチューブ:呼び径30切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~35、防水プリカチューブ:~37
塩ビカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥6,390税込¥7,0291個3日以内出荷切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単全長(mm)230質量(g)300切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42切断可能 外径(Φmm)~48
電工プロパイプカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷アタッチメントの装着で、ワイヤープロテクターやケーブル用モールの切断もOK。 ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。 外径Φ42mmまで。 硬質塩化ビニル管(VP30/VW30/VE36まで) ポリエチレン管(PE等)、ワイヤープロテクター 1-特5号、ケーブル用モール 0-4号 その他建築用ビニル樹脂材の切断に最適。全長(mm)225質量(g)330