絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- MASTERTOOL(18)
- トップ工業(10)
- 大見工業(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- 室本鉄工(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- MCC(松阪鉄工所)(5)
- RIDGID(日本エマソン)(5)
- エスコ(2)
- KEIBA(2)
- スーパーツール(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- HIT(ヒット)(2)
- JAPPY(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- DeniMan(2)
- Virax(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3745全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)42
立上げ管カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ全長(mm)202
塩ビパイプカッター
室本鉄工¥7,398税込¥8,1381丁当日出荷エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。トラスコ品番387-8066全長(mm)220質量(g)340切断能力(mm)42
エンビ管カッター
ミトロイ(水戸工機)¥9,198税込¥10,1181丁当日出荷アルミ合金製で軽量です。 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付です。 アタッチメントはモールプロテクターの45°切断可能です。用途塩ビ管などの樹脂管の切断専用工具。トラスコ品番288-1381全長(mm)233質量(g)450切断能力(mm)42
エンビカッタ 極
MASTERTOOL¥6,198税込¥6,8181個当日出荷切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23色ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
塩ビ管内径カッターセット
トップ工業¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
エンビカッタ48替刃 強力刃
MASTERTOOL¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)用途MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
エンビカッタ38替刃 強力刃
MASTERTOOL¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)用途MP-38・MP-38G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
エンビカッタ48強力刃 MP48G
MASTERTOOL¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130全長(mm)229色ホワイト品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
ラチェット塩ビ管カッター
GROZ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。トラスコ品番256-7232材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)225切断能力(mm)42適合替刃BLD/PCT/RT/42
チューブカッター
メリー¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷替刃、樹脂板交換可能用途樹脂およびゴム製チューブやホースの切断に。トラスコ品番114-2870材質アルミ(本体部)適合チューブ外径(Φmm)20適合チューブビニール、ウレタン、シリコン、コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ
MASTERTOOL¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm全長(mm)260質量(g)480ガス管0~PE50切断可能 外径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応
エンビカッタ
MASTERTOOL¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル用途各種パイプの切断仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP30、【HIVP管】0~HIVP30、【HT管】0~HT30、【保温材付管】0~Φ38mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ38mm、【ポリブデン管】0~Φ38mm全長(mm)205質量(g)260ガス管0~PE25切断可能 外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-2375
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番494-7061全長(mm)255質量(g)900切断能力(mm)3~60モデルRC-2375
エンビカッター(プロテクター付)
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。切断可能 外径(Φmm)42まで
エンビパイプカッター
トップ工業(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷片手操作で刃が開く(ワンタッチ開放)トラスコ品番369-3198質量(g)400切断能力(mm)42(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
大見ラウンドカッター
大見工業¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷ガイドプレート(ベアリング内蔵)は深さが調整でき、また、確実に切り始め位置に戻ってきますので、簡単にまっすぐに塩ビ管が切断できます。カッターには高質電着ダイヤ刃を採用していますので、コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。ディスクグラインダーに取り付けて、立ち上げ塩ビ管の切断作業に。(コンクリート埋設部分の塩ビ管切断作業も可)質量(g)500最小切断長(mm)15最大切断長(mm)80
プラスインローター
KIドリル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ビニールパイプを内面から切断できます。排水口立ち上がりのパイプを床面にツライチ切断・面取り可能です。便器用床フランジ取付塩ビ管も切断・面取り可能です。24時間換気でパイプフードの取付時のパイプを内面から切断可能です。トラスコ品番708-8275外径(mm)60
セフ塩ビ管カッター 替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途硬質塩化ビニール管の切断適合本体SFDK-EKCタイプ替刃適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
セフ塩ビ管カッター
タジマツール(TJMデザイン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途硬質塩化ビニール管の切断タイプ本体製品質量(g)370ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種VP30、VW30、VE36まで本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
エンビカッタ 極
MASTERTOOL¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23色ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
複合管・プラスチックパイプ用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁3日以内出荷労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用寸法(mm)210×81×38質量(g)391ハンドルコンフォートグリップ替刃仕様90 25 25 E01
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (両面取り付)
トップ工業¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。厚さ(mm)1.6質量(g)36被削材塩ビ管・人造大理石付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)125穴径(mm)22
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)
トップ工業¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
エンビカッタ
MASTERTOOL¥12,980税込¥14,2781本当日出荷世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
エンビカッタ
MASTERTOOL¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130全長(mm)229色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
エンビカッタ
MASTERTOOL¥6,398税込¥7,0381本当日出荷硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。 バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃交換が簡単です。用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約100、切断握力(N[kgf]):147.1[15]全長(mm)215色ブラック/ゴールド品番【替刃】MP038質量(g)263タイプ切れ味重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)切断径(mm)【外径】38
エンビカッタ
MASTERTOOL¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。 刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。 ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。 VP30(インチ以上)まで切断可能 です寸法(mm)75×205×20質量(g)262切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30切断可能 外径(Φmm)38まで
エンビカッタ38替刃
MASTERTOOL¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
エンビカッタ48替刃
MASTERTOOL¥2,298税込¥2,5281個9日以内出荷MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)用途MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20