90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビカッタ MCC(松阪鉄工所)エンビカッタMCC(松阪鉄工所)(35件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
楽に早く、クイックカット。 切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ塩ビカッター V字刃タイプモノタロウ(38件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(Φmm)45(最大)材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR全長(mm)225質量(g)410関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
塩ビカッター スーパーツール塩ビカッタースーパーツール(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
フレポリカッター スーパーツールフレポリカッタースーパーツール(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
切断能力(Φmm)Φ38以下材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装トラスコ品番321-6489質量(g)155
樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190質量(g)220切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管適合替刃JTCE37トラスコ品番342-8303
塩ビカッター HIT(ヒット)塩ビカッターHIT(ヒット)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管)全長(mm)235質量(g)385最大切断能力(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan塩ビ管カッター Wワンタッチ式DeniMan(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
替刃 塩ビカッター V型刃用 モノタロウ替刃 塩ビカッター V型刃用モノタロウ(2件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
適合MV-45材質炭素工具鋼(SK5)
塩ビ管カッター E-Value塩ビ管カッターE-Value
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
外径42mmまでの塩ビ管をきれいに切断できます。ワンアクションオープン機構は、ハンドルを開くと刃が自動的に全開します。ラチェット機構は、ハンドルを繰り返し握ることで少しづつ刃が進み、より小さな力で切断することができます。刃を押し当てて切断するので、鋸での切断のような切粉が出ず、切断面がきれいです。
用途給水管・排水管・電線管などの硬質塩ビ管の切断。切断能力(mm)呼び13~30(硬質ポリ塩化ビニル管(VP)) / 外径~42/呼び~30(ポリエチレン管(PE)) / 外径~42/呼び14~36(硬質塩化ビニル電線管(VE)) / 外径~42
樹脂カッタ37 MCC(松阪鉄工所)樹脂カッタ37MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
操作は簡単。ハサミ感覚でクイックカット。軽量コンパクト設計刃は反転させて2回使用できます。替刃式
切断対象架橋ポリエチレン管・ポリブテン管 外径Φ27mmまで保温材付ポリエチレン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み10mm)保温材付ポリブテン管 外径Φ37mmまで(保温材厚み5mm)サヤ管(CD巻/PF管) Φ37mmまで全長(mm)210質量(g)170トラスコ品番408-8123
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
9,998税込10,998
1本
当日出荷
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式
材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37アズワン品番65-2055-72
エンビカッター BIGMAN(ビッグマン)エンビカッターBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。
用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に質量(g)390寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35切断可能 外径(Φmm)42
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
塩ビ管カッター (Φ42,60用) フジ矢塩ビ管カッター (Φ42,60用)フジ矢
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
マルチカッタ VICTOR(花園工具)マルチカッタVICTOR(花園工具)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断切断能力(mm)Φ5~Φ34トラスコ品番814-4740全長(mm)200質量(g)200主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
樹脂管カッター BIGMAN(ビッグマン)樹脂管カッターBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
バネ付で繰り返しの切断が楽にできます。 刃が切れなくなったら前後を入れ替えて使うことができ、 外径37mmまでのパイプを切断することができます。
用途樹脂フレキシブル管、ポリブデン管の切断に質量(g)220寸法(縦×横×奥行)(mm)260×90×30切断可能 外径(Φmm)37
フレキ管カッター TRUSCOフレキ管カッターTRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)切断能力(mm)0~38トラスコ品番488-8626全長(mm)210質量(g)195
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
用途プリカチューブの切断に。トラスコ品番384-6143材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂全長(mm)280切断能力(mm)57適合替刃MPL-PX55
エンビカッター TAKAGI(高儀)エンビカッターTAKAGI(高儀)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構
用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78
塩ビパイプカッタ 室本鉄工塩ビパイプカッタ室本鉄工
7,298税込8,028
1個
当日出荷
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。
用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mmトラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367適合替刃・カッターP18Z
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。材質(本体)アルミ切断能力(mm)34材質(刃)特殊鋼
エンビカッター マーベルエンビカッターマーベル
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
エンビカッター MCC(松阪鉄工所)エンビカッターMCC(松阪鉄工所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
替刃式
エンビカッタ63替刃 強力刃 MASTERTOOLエンビカッタ63替刃 強力刃MASTERTOOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)140品番【本体】MP63・MP63G・MP63GBG質量(g)137タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
エンビパイプカッター トップ工業エンビパイプカッタートップ工業
14,980税込16,478
1丁
予約販売
片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします
用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。トラスコ品番161-7452切断能力(mm)63までアズワン品番64-8754-86
エンビパイプカッタ 室本鉄工エンビパイプカッタ室本鉄工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで種別カッター質量(g)490呼び寸法277適合替刃・カッターP63
樹脂パイプカッター トップ工業樹脂パイプカッタートップ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
チューブカッター メリーチューブカッターメリー
5,298税込5,828
1丁
翌日出荷
替刃、樹脂板交換可能
用途樹脂およびゴム製チューブやホースの切断に。トラスコ品番114-2870材質アルミ(本体部)適合チューブ外径(Φmm)20適合チューブビニール、ウレタン、シリコン、コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管カッター替刃 DeniMan塩ビ管カッター替刃DeniMan
699税込769
1個
当日出荷
DeniMan塩ビ管カッター用替刃。
用途塩ビ管の切断に。全長(mm)102質量(g)64
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
エンビカッター用替刃 VICTOR(花園工具)エンビカッター用替刃VICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。
トラスコ品番792-3350適合機種VP-50E材質炭素工具鋼質量(g)210
電工プロパイプカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1丁
翌々日出荷
外径Φ60mmまでのパイプを楽々切断。 握力約30kgで切断可能。パイプ割れを大幅に減少。
切断能力(Φmm)(硬質塩化ビニル管)VP50まで、(HIVP管)HIVP50まで、(保温材付塩ビ管)外径60まで、(ポリエチレン管)60まで仕様ラチェット式全長(mm)280質量(g)580
M12 PVCカッター MILWAUKEE TOOLM12 PVCカッターMILWAUKEE TOOL
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
M12 PVCカッターに充電器バッテリー、キャリーバック付きのキットです。
付属品ケースありトラスコ品番481-1841セット内容M12 PVCカッター×1、M12 3.0AHバッテリー×2、M12-18充電器×1、コントラクターバッグMサイズ×1全長(mm)360切断能力(mm)50適合替刃681395004
プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプカッターKNIPEX(クニペックス)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番446-9500材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼全長(mm)185切断能力(mm)25適合替刃9029-185
ラチェット塩ビ管カッター GROZラチェット塩ビ管カッターGROZ
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。トラスコ品番256-7232材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)225切断能力(mm)42適合替刃BLD/PCT/RT/42
塩ビカッター ヒット商事塩ビカッターヒット商事
1,398税込1,538
1枚ほか
翌日出荷
ミスターパイプ ニシガキ工業ミスターパイプニシガキ工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ラチェット式でラクラク切断! 数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。 面取り機構付き! 刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!
用途硬質エンビパイプ切断用 VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ切断径(mm)Φ26
塩ビパイプカッター 室本鉄工塩ビパイプカッター室本鉄工
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(mm)42全長(mm)220質量(g)340トラスコ品番387-8066
塩ビ管カッター TRUSCO塩ビ管カッターTRUSCO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。 ラチェット機構により片手で楽にカットできます。 樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビパイプカッター