塩ビパイプカッター :「g管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
日本製にこだわった逸品。刃全開時の幅が狭いので工具の取り回しが便利。替刃の交換が簡単。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
材質アルミ・鉄・ステンレス
切断能力VP管0~VP40、VE管0~VE42、HI管0~HIVP40、HT管0~HT40、ガス管,一般用ポリエチレン管0~PE42、保温材付管,ポリブデン管,架橋ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン管,水道配水用ポリエチレン二層管0~Φ48mm
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
硬質塩化ビニール管やHI管・ポリエチレン管・ポリブデン管などの切断が可能です。
バネの力で刃をオープンさせるため、狭い箇所や連続作業に片手でスピーディーに作業できます。
刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。
替刃交換が簡単です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。
全長(mm)205
質量(g)260
切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP30、ポリブデン管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)、電線保護管:0~VE28、プリカチューブ:0~Φ38mm(対応はしていますが耐久性が落ちます)、HIVP管:0~HIVP30、HT管:0~HTVP30、ガス管:0~PE25、架橋ポリエチレン管:0~Φ38mm、保温材付管:0~Φ38mm、アルミ3層管:0~Φ38mm(Gタイプは不向き)
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。