塩ビパイプカッター :「NIP」の検索結果
関連キーワード
外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番446-9500
材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼
全長(mm)185
切断能力(mm)25
適合替刃9029-185
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用
寸法(mm)210×81×38
質量(g)391
ハンドルコンフォートグリップ
替刃仕様90 25 25 E01
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。