絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(617)
  • エスコ(16,412)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,316)
  • 日東工器(1,763)
  • TRUSCO(1,549)
  • RS PRO(1,538)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,393)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • 工進(1,170)
  • Wera(1,169)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,100)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,065)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(950)
  • BOSCH(ボッシュ)(941)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
821件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)

    パイプハンドル

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
    トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
  • パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
    適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
  • スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング式チューブカッタ 2イン1

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
    トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
  • チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 替刃 E-4546

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
  • ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)

    ヒッキー型コンジットベンダー B-1712

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
    用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
  • チェーンノッカー RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー

    RIDGID(日本エマソン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
  • ステンレス管用リーマ 127S RIDGID(日本エマソン)

    ステンレス管用リーマ 127S

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
    用途ステンレス管にトラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
  • プラスチックパイプカッタ PC-1250 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチックパイプカッタ PC-1250

    RIDGID(日本エマソン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番470-3910全長(mm)230質量(g)200切断能力(mm)3~42モデルPC-1250
  • クロゼットオーガー K-3 RIDGID(日本エマソン)

    クロゼットオーガー K-3

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
    トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
  • チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    30,980税込34,078
    1個
    欠品中
    小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
    アズワン品番65-1959-81
  • チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー(超硬チップ)

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
  • K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-6P クロゼットオーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
  • Cスタイルカッター C34 RIDGID(日本エマソン)

    Cスタイルカッター C34

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
    質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23適合替刃標準:57028(E-3410)
  • ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625 RIDGID(日本エマソン)

    ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
    用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3745全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)42
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404

    RIDGID(日本エマソン)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16適合管径1/4
  • プラスチック管用リーマ 73 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチック管用リーマ 73

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9358質量(g)150適合サイズ(Φmm)40~76刃の種別長寿命説切刃
  • チューブカッタ 替刃 E-3469 RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 替刃 E-3469

    RIDGID(日本エマソン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
  • VJ-98 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    VJ-98 Vヘッドパイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番433-2628幅(mm)410質量(kg)9.5高さ(mm)510~960奥行(mm)410適合パイプ6A~300AモデルVJ-98
  • レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)

    レバータイプチューブベンダー 6MM 406M

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
  • 推進ドロップヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)

    推進ドロップヘッド K9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • 推進ボールヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)

    推進ボールヘッド K9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
  • 824 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    824 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
  • 818 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    818 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
  • 883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)

    883 パイプエクストラクター セット

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1セット
    翌日出荷
    管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
    用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
  • 足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン)

    足踏式コンジットベンダー B-1678

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
    用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
  • コンスタントスイングカッタ 150 RIDGID(日本エマソン)

    コンスタントスイングカッタ 150

    RIDGID(日本エマソン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。 フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。 予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 収縮式の送りネジです。 切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。 狭い場所の作業に便利です。
    仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
  • プラスチック管用リーマ 74 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチック管用リーマ 74

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9366質量(g)220適合サイズ(Φmm)100
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
    トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
  • RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    RJ-99 ローラーヘッド パイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番433-2652質量(kg)12.3、(最大搭載質量 454kg)赤・シルバー高さ(cm)82~140(調節範囲)高さ(inch)32~55(調節範囲)適合配管径(inch)12(最大)適合管外径(Φmm)300(最大)
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M

    RIDGID(日本エマソン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
    仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
  • チューブカッタ 101-J RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 101-J

    RIDGID(日本エマソン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mm
    トラスコ品番451-5064種別チューブカッタ全長(mm)80質量(kg)0.2能力外径28mmまで(1 1/8”)
  • 強力型ストレートパイプレンチ 8HD RIDGID(日本エマソン)

    強力型ストレートパイプレンチ 8HD

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
    トラスコ品番121-0980種別パイプレンチ全長(mm)200質量(kg)0.41高さ(mm)10くわえられる呼び寸法6~25A
  • アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン)

    アルミストレートパイプレンチ 836

    RIDGID(日本エマソン)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
    トラスコ品番120-9116種別パイプレンチ幅(mm)130寸法(mm)900全長(mm)900質量(kg)4.76呼び寸法(mm)900サイズ(inch)36能力(inch)継ぎ手サイズ:5
  • アルミオフセットパイプレンチ 18OFF RIDGID(日本エマソン)

    アルミオフセットパイプレンチ 18OFF

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
    トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20呼び寸法(mm)450サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
  • 強力型ストレートパイプレンチ 14HD RIDGID(日本エマソン)

    強力型ストレートパイプレンチ 14HD

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    強度・作業性・能力など、全ての面でプロを満足させるパイプレンチ。
    トラスコ品番121-1013種別パイプレンチ全長(mm)350質量(kg)1.64高さ(mm)15くわえられる呼び寸法6~50A
  • パワースピン用交換ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    パワースピン用交換ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    パワースピン用交換ケーブルです。
    トラスコ品番495-1123質量(kg)0.5ワイヤー寸法(Φmm×m)6×7.6
  • ブラシ固定用リング K-9-204 RIDGID(日本エマソン)

    ブラシ固定用リング K-9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番256-4137適合機種K9-204
  • ナイロンブラシ K-9-204 102mm RIDGID(日本エマソン)

    ナイロンブラシ K-9-204 102mm

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
    用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4740適合機種K9-204適合管径(Φmm)102
...