ステンレスチューブカッターTASCO(タスコ)(2件のレビュー)当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
ミニチューブカッターMO22TASCO(タスコ)5日以内出荷
仕様適合銅管外径…1/8″~7/8″(3.18~22.23mm) 回転半径…43mm 全長…57mm 質量…130g ベアリング数…5個 適応パイプ…裸銅管・標準装着刃(TA560KC-1)
チューブカッタTASCO(タスコ)翌々日出荷
仕様標準装着刃(TA560KF-1)全長(mm)93質量(g)175ベアリング8個適合パイプ裸銅管、被覆銅管適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
水道・空調配管用工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
パイプカッタSK(新潟精機)税込¥1,538¥1,398
クランプバーTASCO(タスコ)税込¥7,148¥6,498