14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合管」から絞り込む
  • パイプスクレーパー 仁作

    パイプスクレーパー

    仁作
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。 一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。 総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
    用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。トラスコ品番207-3329全長(mm)245材質/仕上刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄質量(g)150刃長(mm)105刃幅(mm)50刃厚(mm)1.2アズワン品番64-8336-57
  • 外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン

    外面取りカッター らくめん50

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
    付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
  • 面取りスクレーパー SK11

    面取りスクレーパー

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    配管用パイプのバリ、面取り作業に使用できます。狭い場所での作業に大変便利です。
    用途銅、真鍮、アルミ、エンビパイプの切断後のバリ取りや面取り作業。付属品替ブレード1本色青
  • 面取りスクレーパー SK11

    面取りスクレーパー

    SK11
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業ができます。ステンレス、鉄、銅、真鍮、アルミ、塩ビパイプ等のバリ取りや面取り作業に最適です。
    用途パイプの面取りやバリ取り作業。色黒
  • 塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管面取り工具

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パイプスクレーパー HSS鋼刃付 TRUSCO

    パイプスクレーパー HSS鋼刃付

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • 塩ビ管面取り工具 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管面取り工具

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。替刃式
    質量(kg)1.8適合パイプ呼び径40~250適合管VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
  • アウターリーマー JTC

    アウターリーマー

    JTC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    損傷したボルトやパイプのバリ取り、ボルトの修正に使用します。
    用途ドリル等に付けて使用します。全長(mm)9.5mm&1/4ビットアダプター:65差込角(mm)9.5適合サイズ(mm)6~33材質(ブレード)YG8、HRA:89
  • ニューダービー面取器 高速電機(富士製砥)

    ニューダービー面取器

    高速電機(富士製砥)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    刃数が多く、金属ハウジング仕様で耐久性に優れ、サイズ・用途に合わせてご使用いただけます。3-1/2、4-1/2はハンドル2本付です。(M8 P=1.25)
    用途1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2:ビニール、M-38・M-50:銅、真鍮、鋼管、アルミなど適合管の呼び1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3-1/2・4-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仕上げ用ヤスリ イチネンTASCO

    仕上げ用ヤスリ

    イチネンTASCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    仕様リーマー加工後、銅管の切断面を整えるのに使用します。 細目 全長…248mm
  • パイプスクレーパー SKH鋼刃付 TRUSCO

    パイプスクレーパー SKH鋼刃付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • スクレーパ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    スクレーパ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥899税込¥989
    1台
    当日出荷
    予備替刃が1本付いてます。
    トラスコ品番354-5358対応材質銅・鉄・アルミ・樹脂
  • バリ・面取りリーマー替刃 GISUKE(タカギ)

    バリ・面取りリーマー替刃

    GISUKE(タカギ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    翌日出荷
    用途ステンレスパイプ、ドリル穴などのバリ、面取りに。適合機種BMR-100材質HSS1020タイプステンレス用
  • 三層管面取り器 MCC(松阪鉄工所)

    三層管面取り器

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷

『リーマー』には他にこんなカテゴリがあります

面取り工具