3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。 トラスコ品番149-3375 セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース 質量(kg)5.9 外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当) 最大板厚(mm)3.2 穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm)20 全長(mm)410 本体質量(kg)2.3 出力(kN)59
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。 穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大) 最大板厚(mm)3.2 外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管用パンチャ』には他にこんなカテゴリがあります