こんなお得な商品も!
ステッカー剥がし トレーサー
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます
軸径(Φmm)6
軸長(mm)19
本体寸法(mm)Φ90
RoHS指令(10物質対応)対応
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。
寸法L(mm)190
全長(mm)190
寸法D2(mm)22.5
寸法T(mm)30
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。
電工作業時にも安全な本体絶縁構造。
セイフティーキャップ使用
トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。
従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。
用途各種配管支持材・空調用ダクトケース
照明器具・配電盤・看板
便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に
直径(Φmm)4
全長(mm)145
ペン先長さ(mm)25
芯長さ(mm)6
質量(g)13
使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。
落下防止用孔(Φ3mm)付
用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。
半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など
厚さ(mm)3
ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。
トラスコ品番410-8723
ワイヤー径(Φmm)8
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)-
発熱量(kcal/h)-
燃焼時間(分)-
トラスコ品番376-0405
強力磁石でがっちり固定
天井への取付作業の効率UP!
取付ボルト 迷わず一発出し!!
天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に
2本セット
※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
長さ(m)約300
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。
狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
フランジのパッキン交換の為のフランジ間開閉作業を、安全且つ迅速に実現します。
小さなフランジ口径から大きなフランジ口径まで、幅広いサイズに対応します。
材質/仕上スチール
フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
用途配管の水平出しに。
トラスコ品番852-1341
セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ
材質鉄
全長(mm)140
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小径管用止水バルーン
「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !!
車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。
改修時に役立つリング付
(落下防止用の紐などの取付用)
長さ(mm)約170
外径(Φmm)約40
管内径(Φmm)適合:40~90
材質(ゴム)ブチルゴム
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。
歪みの無いクリアな鏡を採用しています。
ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に
付属品ナイロンケース
材質柄:アルミ
ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
トラスコ品番166-9573
幅(mm)8
長さ(m)95
奥行(mm)8
1本
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし。独特な形状により両方向で作業可能
寸法L(mm)81
寸法D1(mm)20
寸法T(mm)30
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
付属品収納ケース(袋)
トラスコ品番483-7011
材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
質量(g)520
全長(m)2
最小径(Φmm)14
最大径(Φmm)29
ミラー寸法(mm)100×73
収納寸法(m)0.6
継本数(本)6
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。
仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)
付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース
トラスコ品番402-9526
質量(kg)4.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
付属品収納ケース(袋)
トラスコ品番483-6995
材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
質量(g)710
全長(m)2
最小径(Φmm)14
最大径(Φmm)29
ミラー寸法(mm)203×90
収納寸法(m)0.6
継本数(本)6
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
ワンタッチでツバ出し完了!。ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。
質量(kg)3.7
寸法H(mm)145
適合管径ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。
寸法L(mm)350
寸法W(mm)90
トラスコ品番373-4358
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
一般住宅の流しのつまりについて解説。
トラスコ品番410-8705
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
屋外排水管のつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0520
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。
トラスコ品番537-0524
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
仕様●適合銅管:1/4a(R134a)●ポート:M10●入数:2個
アズワン品番65-9253-60
1箱(2個)
¥4,850
税込¥5,335
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
レベル調整用のウレタンボード。
本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
軽くて強いグラスファイバー製です。
ジョイントはワンタッチで伸縮できるゴム製です。
用途暗くてせまい場所での下水管の埋設、内部検査、汚物の掃除などの作業に
付属品収納ケース(袋)
トラスコ品番483-7029
材質ミラー部:高級ガラス、ポール部:グラスファイバー
質量(g)870
全長(m)4
最小径(Φmm)20
最大径(Φmm)29
ミラー寸法(mm)100×73
収納寸法(m)1.23
継本数(本)4
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
簡単に取り付けができ、75Aパイプの内部も綺麗に見られます。
用途75Aパイプの検査時に使用
トラスコ品番809-4693
適合機種GLS1616
質量(g)40
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
折れ込みボルトにドリルで下穴をあけ、その中にエクストラクターを打ち込み、回すことによって、ボルトを簡単に取り出せます。
用途折れ込んだボルトの抜き取りに。
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。見える配管箇所に役立ちます。手曲げ加工が簡単にできます。部材が少なくコストダウンになります。被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。
寸法(mm)304
使用温度範囲(℃)80
最小曲げ半径(mm)40
被覆外径(mm)20
ねじサイズG1/2
パイプ外径(Φmm)16
カメラの傷を防いだり、管内で滑りやすくするためにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。25mmカメラヘッド用のカメラヘッドガイドです。
トラスコ品番788-3218
適合機種rM200・コンパクト2
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
外径(mm)36
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『水道・空調配管用工具』には他にこんなカテゴリがあります
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。