298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッカーリムーバー JTC

    ステッカーリムーバー

    JTC(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキ管ツバ出し工具 スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具

    スーパーツール(44件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
    トラスコ品番388-1041質量(kg)1.0適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
  • エアーチューブリムーバー グリップ付 ミトロイ(水戸工機)

    エアーチューブリムーバー グリップ付

    ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。
    用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。寸法L(mm)190全長(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
  • チューブリムーバー エボ ミトロイ(水戸工機)

    チューブリムーバー エボ

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    使いやすい形状。ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい形状に設計されています。レーザー加工によるローレット付で指の滑りをおさえます。 落下防止用孔(Φ3mm)付
    用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。 半導体・薬品・自動車・食品加工・印刷・クリーン環境など厚さ(mm)3
  • とどくペン エスディーエス

    とどくペン

    エスディーエス(3件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。 電工作業時にも安全な本体絶縁構造。 セイフティーキャップ使用 トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。 従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。
    用途各種配管支持材・空調用ダクトケース 照明器具・配電盤・看板 便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に直径(Φmm)4全長(mm)145ペン先長さ(mm)25芯長さ(mm)6質量(g)13
  • テストボールプラグ カンツール

    テストボールプラグ

    カンツール
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09背圧許容度水頭高さ(最大)/9m圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
  • アサダ マルチガスハイパワー300AP アサダ

    アサダ マルチガスハイパワー300AP

    アサダ
    639税込703
    1個
    当日出荷
    銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。 逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。 用途に応じた火力に調整ができます。 エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。電子着火のためライターは不要です。
    用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)-発熱量(kcal/h)-燃焼時間(分)-トラスコ品番376-0405
  • 照明一発ガイド DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    照明一発ガイド

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    強力磁石でがっちり固定 天井への取付作業の効率UP! 取付ボルト 迷わず一発出し!! 天井照明・空調機器等、吊りボルトへの固定作業に 2本セット ※取付用のガイドなので器具を吊り下げたりできません。
    長さ(m)約300
  • 排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール

    排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
    用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
  • 排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール ヘッド取替工具用ピン抜き

    カンツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
    トラスコ品番166-9573幅(mm)8長さ(m)95奥行(mm)8
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    小径管用止水バルーン 「フーセンの寅」で対応できなかった100mmΦ以下の配水管(VU40~VU75)などに !! 車のタイヤと同じバルブ仕様で、空気を抜いて再使用可能。 改修時に役立つリング付 (落下防止用の紐などの取付用)
    長さ(mm)約170外径(Φmm)約40管内径(Φmm)適合:40~90材質(ゴム)ブチルゴム
  • 点検ミラー TRUSCO

    点検ミラー

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。 歪みの無いクリアな鏡を採用しています。 ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
    用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に付属品ナイロンケース材質柄:アルミ
  • フランジピン アサダ

    フランジピン

    アサダ
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
    用途配管の水平出しに。トラスコ品番852-1341セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ材質全長(mm)140
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー ! 高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー ! 再使用可能 柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用 密着性を向上させるWリング成型 落下防止に便利なフック穴付
    適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム全長(mm)約200外径(Φmm)約50適合ポンプダイヤポンプ No.900
  • フレキ管ツバ出し工具用止め輪 スーパーツール

    フレキ管ツバ出し工具用止め輪

    スーパーツール(1件のレビュー)
    108税込119
    1個
    欠品中
    適合本体TH1320G
  • 塩ビ管連結工具 パイラー スーパーツール

    塩ビ管連結工具 パイラー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
    用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
  • スピードソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スピードソー替刃

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番166-8195材質全長(mm)302
  • フランジオープナー 北興

    フランジオープナー

    北興
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    フランジのパッキン交換の為のフランジ間開閉作業を、安全且つ迅速に実現します。 小さなフランジ口径から大きなフランジ口径まで、幅広いサイズに対応します。
    材質/仕上スチール
  • 排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール

    排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー

    カンツール
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
    用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
  • チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコ

    チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1箱(2個)
    翌日出荷
    サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
    仕様●適合銅管:1/4"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
  • パイプサポートHG200 REX(レッキス工業)

    パイプサポートHG200

    REX(レッキス工業)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    長尺パイプのサポートに最適です。
    用途長尺パイプのサポートトラスコ品番809-4557質量(kg)11.7高さ(mm)730~1000適合パイプ15A~200A
  • エアーチューブリムーバー グリップなし ミトロイ(水戸工機)

    エアーチューブリムーバー グリップなし

    ミトロイ(水戸工機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし。独特な形状により両方向で作業可能
    寸法L(mm)81寸法D1(mm)20寸法T(mm)30
  • ピンチオフツール エスコ

    ピンチオフツール

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA543B
  • 排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)

    カンツール
    13,980税込15,378
    1式
    翌々日出荷
    ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
    用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
  • フランジセパレーター IKURATOOLS(育良精機)

    フランジセパレーター

    IKURATOOLS(育良精機)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
    用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケーストラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
  • リチウムイオンバッテリー・充電器 RIDGID

    リチウムイオンバッテリー・充電器

    RIDGID
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)です。
    用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番462-5184適合機種64378バッテリー容量(Ah)2.5
  • 排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20 カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20

    カンツール
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    小径管のモルタル除去に最適です。
    トラスコ品番166-9572幅(mm)16奥行(mm)23ヘッド径(Φmm)23
  • 排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)

    カンツール
    29,980税込32,978
    1式
    翌々日出荷
    スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。
    用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。材質ステンレス、カーバイド
  • キャップナット P付 前澤給装工業

    キャップナット P付

    前澤給装工業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    水圧検査用継手「チェックワン」に使用可能なキャップナットです。パッキン付。
    トラスコ品番514-5971
  • チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコ

    チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ

    エスコ
    4,850税込5,335
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
    仕様●適合銅管:1/4a(R134a)●ポート:M10●入数:2個
  • チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコ

    チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    。サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
    仕様●適合銅管:3/8"●ポート:1/4"フレアー●入数:2個
  • ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)

    ドルフィンストッパー

    TSオリジナル(高翔産業)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    万が一の管内落下防止に! シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用 VU150(内径154mm)まで対応!
    材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40
  • F-8 ロール F/1-A,2-A (2個入) RIDGID(日本エマソン)

    F-8 ロール F/1-A,2-A (2個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    3,098税込3,408
    1個
    翌日出荷
  • E-3903-X チェーン アッセンブリ F/C-36 RIDGID(日本エマソン)

    E-3903-X チェーン アッセンブリ F/C-36

    RIDGID(日本エマソン)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    C-36用チェーンアッセンブリー。
  • D-479-X ジョー,スクリュー F/C-36 RIDGID(日本エマソン)

    D-479-X ジョー,スクリュー F/C-36

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    C-36用ジョー・スクリュー。
  • UVカットリフォームフレキ用 ツバ出し工具 KISS

    UVカットリフォームフレキ用 ツバ出し工具

    KISS
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    UVカットリフォームフレキ専用ツバ出し工具です。
    用途UVカットリフォームフレキ用トラスコ品番207-2456質量(kg)1呼び径16、16.8兼用アズワン品番64-8684-63
  • バー・ターニング・ハンドル カンツール

    バー・ターニング・ハンドル

    カンツール
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ロッドの前後・回転に使用します。
    用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼
  • Q-Bロッド カンツール

    Q-Bロッド

    カンツール
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    Q-Bプラマーズの延長用ロッドです
    用途Q-Bプラマーズ用の部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2
  • バリュースコープPro カンツール

    バリュースコープPro

    カンツール
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    自動水平機能付 軽量にて持ち運びが便利 調査画像の動画、写真にて保存が可能 SDカードにて動画・静止画の記録可能 付属品:専用スキッド、SDカード、工具
    用途排水管内を調査する機材です。質量(kg)12.2電源専用バッテリー/AC100V兼用ケーブル長(m)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50)ヘッド径(Φmm)23
  • ボールガイド アサダ

    ボールガイド

    アサダ
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    クリアスコープケーブル用 別販売品 ヘッドが球形状で引っかかりにくい。 カメラヘッドのセンター保護に最適。 カメラヘッド外径Φ5.5mm用。
水道/空調配管用工具関連品