絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • RIDGID(日本エマソン)(336)
  • カンツール(34)
  • アサダ(20)
  • 宣真工業(5)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • エスコ(3)
  • スーパーツール(3)
  • ミトロイ(水戸工機)(3)
  • TSオリジナル(高翔産業)(3)
  • 前澤給装工業(3)
  • スイデン(2)
  • KISS(2)
  • RIDGID(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスディーエス(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ開閉札 イチネンTASCO

    バルブ開閉札

    イチネンTASCO
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
  • 6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m) イチネンTASCO

    6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)

    イチネンTASCO
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
    バッテリー容量(Ah)4.9
  • カメラレンズ保護用カバー イチネンTASCO

    カメラレンズ保護用カバー

    イチネンTASCO
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
水道/空調配管用工具関連品