絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- RIDGID(日本エマソン)(178)
- カンツール(50)
- アサダ(22)
- エスコ(11)
- 宣真工業(5)
- スーパーツール(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- REX(レッキス工業)(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(3)
- 前澤給装工業(3)
- Ridge Tool Company(3)
- スイデン(2)
- KISS(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- 北興(2)
- RIDGID(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- エスディーエス(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バルブ開閉札
イチネンTASCO¥479税込¥5271個4日以内出荷から5日以内出荷日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
6.0mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)
イチネンTASCO¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…3mプローブ。先端径…6mm。曲げ角度…最大120°。解像度…静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…90°。焦点距離…10mm~100mm(ミラーの使用時25mm~∞)。LEDライト照射…前方/側方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…レンズアクセサリ(70°側視ミラー、直視側視ミラー、コンタクトピン)、 USBケーブル(充電用、データ通信用)、 ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップバッテリー容量(Ah)4.9